塗装・養生・内装用品 :「茶ちり」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ふすま紙の下に貼り、アクやシミをおさえる。
材質紙
色茶
縦(cm)90
横(cm)60
1セット(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
包装、養生、施工後のゴミ包等多方面にご使用下さい。
色ブラウン
長さ(m)30
幅(mm)1210
厚さ(mm)0.08
サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に
付属品引手釘5本
RoHS指令(10物質対応)対応
撫ブラシやスムーサーに比べ耐摩耗性に優れ、長期間ご使用頂けます。
材質超高分子量PE
先端厚さ(mm)2
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。