塗装・養生・内装用品 :「袋 留め」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
柔らかいのでカッターで簡単に切ることができ、開閉が必要な扉にも養生できます。
腰袋やコードで角を傷つけるのを防ぎます。
大変軽く、重ねて持ち運びできます。
幅広タイプで、軽くテープで留めるだけで設置できます。
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)2000
幅(mm)100×100
厚さ(mm)7
1ケース(40本)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。