塗装・養生・内装用品 :「補修用ヘラ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス 全高(mm)70
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常サイズのパテベラでは塗布できない狭い部分のパテ処理にご使用ください。 先端を研磨してありますので、適度なしなりがあります。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼厚さ0.4mm(研磨部先端約0.32mm) 材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
1丁
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体厚さ(mm)3 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ステンレス製鋼を使用し、先端に部分研磨を施してありますので、適度な弾力性を持っています。こまかな補修にお使いください。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。接着剤作業。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス 全高(mm)70
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用 材質(刃)ステンレス
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA579AJ-1C 刃幅(mm)45・60・75・90
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

ヤヨイ化学補修ヘラ
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
厚さ(mm)0.6 材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約9mm) 材質(ブレード)ステンレス
1丁
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンディ・クラウンPPヘラ 白
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料混練用金属ヘラです。
材質(刃) 材質(柄部)天然木 穴径(Φmm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンディ・クラウン木柄 金ベラ
エコ商品
接着剤の塗布・剥し、鉄板の掃除、塗料の混ぜ合わせなどに。
高さ(mm)195 奥行(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など 材質ポリアセタール
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。 刃長(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

塗れる、はがせる便利なヘラです。パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です。
用途パテ塗り・のり付け・汚れ落とし・シールはがし・補修作業。 材質ポリアセタール 厚さ(mm)6 寸法(mm)160
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗れる、はがせる便利なヘラです。パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です。
用途パテ塗り・のり付け・汚れ落とし・シールはがし・補修作業。 材質ポリアセタール
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります