塗装・養生・内装用品 :「角ダクト」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ロールスタットは養生板に足を付けることで自立させることを可能にしました。
滑り止め加工を足の裏に施すことで、前倒れもなく壁面養生板として機能します。
ジャバラ式の構造なので壁面だけでなく、円柱やエレベーター内など角のある場所の養生にも適しています。
柱やエレベーターの中など、多数の角がある場所やカーブのある場所の壁面養生に。
仕様●色:ライトブルー●幅(m):1.4●長さ(m):1.6●厚さ(mm):5●巾100mm×12本折れ●厚さ:5mm●材質/仕上:生地/国産ブランドターポリン、芯材/硬質ポリプロピレン(PP)シート●原産国:日本●コード番号:207-1752
アズワン品番67-5641-19
1枚
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。