塗装・養生・内装用品 :「運搬用具」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェネシス&フューチャー楽手
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)240 耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

大塚刷毛製造ネジ式カンツリー
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。 仕様横用 種別取手 型式L 質量(g)約405 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80 ワイヤー径(Φmm)5
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

石油缶・塗料缶が屋根のどこでも置けて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!。簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー・他、。道具置きにも最適!。屋根瓦・カラーベスト・ストレート・波板にも使用可能!
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。 材質ステンレス 寸法(mm)260×500×60 質量(kg)約2.0 タイプ縦設置用 勾配角度平均20度(4寸)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

●石油缶、塗料缶が屋根のどこにでも置けてずれない!倒れない!●「屋根の上に塗料缶ごと持って上がれて安定できるもんがほしい」という職人さんの声をカタチにしました。●重さも軽量なので作業時の缶移動も簡単にできます。●また簡易足場にもなり、石油缶、塗料缶の他に刷毛やローラーなどの道具置きとしてもお使いいただいております。●屋根の傾斜が6寸勾配まで対応。しっかりと安定した状態に保つことで安全に塗装作業ができます。
型式横型 質量(kg)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×390×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)マルチ台車(伸縮式)
容器にあわせて使える便利な台車です。 糊の入ったバケツ、床糊、道具箱などの運搬に便利です。
静止耐荷重(kg)約50
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ヤヨイ化学ペールカート
万能桶・ポリタルの運搬に便利な小型の台車です。 容器の外径に合わせて、サイズが調節できます。
適合万能桶34L、万能桶40L、ポリタル50L
1台
9,698 税込10,668
8日以内出荷

●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。 仕様縦用 型式S 質量(g)約392 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約211×約300×約80 ワイヤー径(Φmm)5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

大塚刷毛製造NEW 缶ツリー
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。 材質ステンレス 寸法(mm)260×260×110 質量(kg)約1.5 タイプ縦設置用 勾配角度平均20度(4寸)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SARAYA(サラヤ)缶ラック
1斗缶からの液体の取り出しが楽になります。
材質スチール 付属品取り出しノズル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×360×480 TKG品番9-1360-0201 TKG品番(2017)6-1218-0401
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。 タイプ継ぎ目なし 材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.19 ブルー 伸度(%)縦20×横13 質量(g/m2)129 引裂強度(N)縦150×横200 ハトメピッチ(cm)約90 特性防炎 引張強度(N/5cm)縦270×横475
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります