塗装・養生・内装用品 :「鉄用ペイント」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造マル撰 上塗用 筋違 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造マル撰 筋違 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 種類刷毛 サイズ(号)20 毛丈(mm)50 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途塗装用 毛色黒色 玉厚(mm)24 板幅(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 寸胴 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント サイズ(号)16 毛丈(mm)66 毛色黒色 玉厚(mm)33 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途塗装用 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

大塚刷毛製造マル撰 上塗用 長柄 黒
エコ商品
最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。
用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング