塗装・養生・内装用品 :「錆止め 塗料 色」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途錆止め用 毛色胡麻色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造塗来 錆止め用 厚口
エコ商品
抜群の塗料含み、化繊独特のツッパリ感を解消。滑らかかつしなやかな塗り感を実現。錆止め塗料が”伸びる”刷毛。
毛丈(mm)55 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途錆止め用 毛色胡麻色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード 質量(kg)12 出力(駆動源)AC100V・400W 最大吐出量(L/min)1.5 効率塗料飛散を大幅に削減 使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング