塗装・養生・内装用品 :「長尺シート溶接機」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330
電圧100V
質量(g)1350(3mコード付)
電力(W)1400
温度常温~700℃
風量最大230L/min
運転音65dBA
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330
電圧100V
質量(g)1350(3mコード付)
電力(W)1400
温度常温~620℃
風量最大230L/min
運転音65dBA
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
長尺シート溶接用の溝切機です。
刃の深さ調整が、とても簡単にできます。ローラーがついていますので、スムーズに進みます。
刃は市販のU溝カッター替刃が使用できます。
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330
電圧100V
質量(g)1350(3mコード付)
電力(W)1400
温度常温~700℃
風量最大230L/min
運転音65dBA
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。
Φ4mmの溶接棒に対応できます。
ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。
2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質ステンレス
適合替刃23-5344
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
長尺シート溶接用溝切です。
ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。
ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)100×50×23
電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。
ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。
また、市販のガスボンベが使用できます。
用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修
付属品平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等
質量(kg)約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時)
品番OK85612
熱風温度(℃)約650
適合ボンベ市販用プリンスガスボンベ
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。