塗装・養生・内装用品 :「間仕切り 吊り下げ」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。
ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。
セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)1000
適合D40
許容荷重(kg)50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
RS Pro PVC ストリップカーテン用吊り下げレールです. RS Pro ステンレススチール製吊るしレールは PVC ストリップカーテンに適しています。レールの長さは 984 mm で、軽 . 中程度の使用量の PVC カーテンに適しています。この吊り下げレールは、合わせて突合わせすることも、任意の幅に合わせてトリミングすることもできます。
仕様長さ = 984mmカラー = シルバー材料 = ステンレス鋼用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:29.5
材質/仕上ステンレス
許容荷重(kg)20kg
質量(g)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D40
材質/仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)138
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。