塗装・養生・内装用品 :「防水 塗料」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ・クラウン防水用レギュラー ローラースペア
エコ商品
防水材塗料の塗布に最適。 耐磨耗性・耐久性を重視したタイプ。
毛丈(mm)13 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル 主な用途防水用 芯材PP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
598 税込658
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造防水ローラー ミドル
エコ商品
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
材質アクリル サイズミドル 毛丈(mm)13 サイズ(inch)7 適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート) 毛丈中毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
当日出荷

腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛です。掃除用の他に高粘度塗料用として最適です。
用途清掃用、高粘度塗料用、防水塗料 材質(毛)豚毛 材質木材・金属 タイプ水性・油性塗料兼用 毛色 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウンポリ瓶 広口
エコ商品
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。 材質PE 容量(cc)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
3日以内出荷

特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。 防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。
毛丈(mm)13 サイズスモール タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ナイロン 適合塗料防水塗料、高粘度塗料 主な用途塗装用 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。 生地の種類ウーブン
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造上塗用 筋違 赤
エコ商品
厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー 耐水性に富み、尾毛よりも柔らかい馬のタテガミ”振毛”を原料に作られています。
用途塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)37 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途塗装用 毛色赤色 玉厚(mm)16 板幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
欠品中

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。 水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。 塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。 その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。 紙管内径(Φ)6.5 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6 毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント) 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘度の高い防水塗料用に、毛丈が短く脱毛しにくいローラーです。
用途万能用・防水用 毛丈(mm)10 適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。 紙管内径(Φ)6.5 適合塗料鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6 毛丈(mm)14 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない高機能マルチタイプのローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に対応します。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。 毛丈(mm)13 サイズミドル 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント) 紙管内径(パイプ)(Φ)26 紙管内径(フレーム)(Φ)9 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

ナイロン糸のウーブン生地により、高粘度塗料での「上滑り」や「引っ張り」が無く、スムーズな塗装を実現。
用途防水塗料 等の高粘度塗料に最適 毛丈(mm)13 種類ローラー 穴径(Φmm)6.5 材質(ローラー部)ナイロン 紙管内径(パイプ)(Φ)15 主な用途防水用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業新無泡ローラー(ミドル)
エコ商品
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。 毛丈(mm)14 サイズミドル 種類ローラー 紙管内径(パイプ)(Φ)26 紙管内径(フレーム)(Φ)9 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
翌々日出荷

オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造オールワン スモールローラー
エコ商品
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 材質ポリエステル サイズスモール 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など 筒径(Φmm)17 適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。
用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。 毛丈(mm)11 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル、紙 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
材質接着剤塗布用ウール サイズレギュラー 筒径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ワグナーPS3-34
エコ商品
PS3-34はパワフルかつハイテク、大規模現場で素早く、効率的に塗装をしたい職人に最適なマシンです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。
用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。 質量(kg)47 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1500 ノズルねじ径(inch)0.034 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
739,800 税込813,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワグナーPS3-29
エコ商品
PS3-29は堅牢かつ低メンテナンス、最大800m2のプロジェクトに適したハイパワーピストンポンプです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。ハイパフォーマンスでありながらも、ロートロリーによる省スペースで持ち運びが容易です。
用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1300 ノズルねじ径(inch)0.029 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.35MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性と経済性に優れたローラーで、防水用にも最適です。
用途万能用、防水用 毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系) 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。
用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。 毛丈(mm)11 セット内容ローラー、ハンドル サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル、紙 材質(柄部)スチール、ポリプロピレン 主な用途万能用(多用途)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。
用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位 仕様2本 サイズミニマム 種類ローラー 毛丈(mm)11 材質(ローラー部)ポリエステルマイクファイバー織物 適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適 サイズスモール 種類ローラー 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mm)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンPCスリム万能用ローラーバケ
エコ商品
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適 サイズスモール 質量(g)130 種類ローラーセット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×120×40 ローラーサイズ(mm)100 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mm)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

アサヒペンPC万能用ローラーバケ
エコ商品
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。 平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
ローラーサイズ(inch)4 規格100mm サイズレギュラー 質量(g)210 種類ローラーセット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×120×120 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mm)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

好川産業スモールローラー ウルフ
エコ商品
含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。
用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位 毛丈(mm)11 適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン 材質(ローラー部)ポリエステルマイクファイバー織物 仕様1本 サイズスモール 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンPCローラーバケスペア万能用
エコ商品
各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。 平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
サイズレギュラー 質量(g)20 種類ローラー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×60×60 ローラーサイズ(mm)100 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mm)
629 税込692
当日出荷

大塚刷毛製造ループローラー NEWコーナー
エコ商品
強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材・床用無溶剤のベースを伸ばす作業に最適な「マルテーループローラー」。パイルはモノフィラループ製法を採用、毛抜けもなく驚きの耐久性、平滑でキレイな仕上がりを実現。洗浄性に優れ再利用が可能、継柄を付ければ作業効率が格段にアップ。
毛丈(mm)13 材質パイル(モノフィラループ法) 適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材 毛丈中毛 適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

大塚刷毛製造タフローラー スモール
エコ商品
防水塗装に求められる耐溶剤性に特化したローラー。下塗りから上塗りまで使用可能な万能型タイプで、トルエン・アセトンに対応しており、強溶剤での洗浄も可能です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)13 材質ポリエステル 適合塗料ウレタン防水 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループローラー ライトファインカット 大塚刷毛製造 動画あり
材質パイル(モノフィラループ法) 適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ループローラー レギュラー 大塚刷毛製造 動画あり
サイズレギュラー 適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材 筒径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります