塗装・養生・内装用品 :「防風 壁」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.17
色白
長さ(m)50
引張強度(N/50mm)217(縦)127(横)
引張伸度(%)78.9(縦)79.1(横)
仕様防水性(kPa)/34以上透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)防風性(s/100cc)/620
材質不織布+フィルム
1ケース(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
透湿性に優れ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。
素材はポリエチレンフィルムとポリエステル不織布で、雨水等から家を守ります。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。
通常は「防風・防水・透湿シート・ シットール」の印刷入りとなっております。
用途外壁下地材
色白
トラスコ品番851-2754
型番TS002
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ご要望の多かった、表がブルー、裏がグリーンのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。
状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。
緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。
屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプです。
また、現地スタッフによる徹底した品質管理を行っておりますので安心してお使いいただけます。
用途業務またはご家庭における、防風、防寒、防汚、日よけ、雨避け、目張り(プライバシーの確保)に加え一時的な貯水。家屋の応急処置、防災・災害対策用具として。
厚さ厚手(#3000)
特性防水
材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
形状折りたたみタイプ
耐久性約9ヶ月~12カ月
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。