塗装・養生・内装用品 :「雨樋 エクステリア」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛散なく、きれいな吹付塗装に!足場の移動や狭い場所への持込もらくらく。ノズル回転でパターン調節。ダイアル式ツマミで吐出量の調節可能
用途シャッター・雨戸・戸袋・雨樋・木部・鉄鋼・エクステリア等 付属品バッテリー2個付(予備1ヶ含む)/充電器/粘度計 寸法(mm)300×175×305 質量(kg)3 出力電圧(V)駆動源:DC20 最大吐出量(mL/min)800 カップ容量(mL)1000 塗料粘度最大100din/sec ノズルサイズ Φ1.3mm・1.8mm(2個付き) バッテリー容量(Ah)4.0(リチウムイオン)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります