塗装・養生・内装用品 :「養生テープ 半透明」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ付き養生シートです。
テープ幅(mm)17 テープ種類バイオラン養生テープ 仕様マスカー 材質ポリエチレン 半透明 長さ(m)25 シート長さ(m)25
1巻(25m)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質にポリエチレンを使用した養生シートです。
半透明 材質ポリエチレン 寸法(mm)2700 1巻長さ(m)25
1巻(25m)
1,298 税込1,428
当日出荷

1巻(35m)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。
用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。 トラスコ品番250-4451 材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)10
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。 100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
用途下地保護・下敷用 厚さ(mm)0.07 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)100 寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
1巻(100m)
3,898 税込4,288
当日出荷

特殊罫線加工により折り曲げて壁面に沿って立て掛けることができ、作業時間の短縮・養生テープ使用量の削減になります。
用途壁の養生用。 トラスコ品番418-4343 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 ナチュラル 長さ(m)1.8 幅(m)0.9
1枚
629 税込692
当日出荷

養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600) ナチュラル 幅(mm)900 全長(mm)1800
1セット(20枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付きの養生用シート。汚れの落ち具合がクッキリ見える透明タイプ。養生マスカーとの組み合せにより、ホッパーとして使用する事が可能。使用後は可燃ゴミとして廃棄可能。
タイプ透明タイプ テープ幅(mm)1200 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×25 アズワン品番64-6748-44
1セット(10本)
11,980 税込13,178
当日出荷

大塚刷毛製造透明マスカー
透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。 採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
用途広範囲の養生 仕様(シート)透明フィルムマスカー タイプレギュラー/1本シュリンクタイプ テープ幅(mm)15 テープ地色 テープ種類247M紙 シート長さ(m)25
1本
729 税込802
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配送・設置時に床をキズから守る!。冷蔵庫の最終設置前の仮置時にも床をキズつけません。板本体は、衝撃に強いポリカーボネート製の2mm厚品で重量物にも対応します。角は、安全のためRカットになっています。手穴(楕円形状)がありますので、1枚でも数枚でも持ち運びに便利です。車輛内での保管などにご利用ください。裏面のEVAシートは、2.5mmの厚みで床を保護します。連結するときは、板と板がズレないように養生テープでつなげてください。耐久性・衝撃性にすぐれ、繰り返し使用可能で引っ越しや室内設置に欠かせません。
用途配送・養生用 材質表面/ポリカーボネート(透明)、裏面/EVA 発泡シート 濃灰色 板厚(mm)2 シート厚さ(mm)2.5 入数1箱(5個入)
1箱(5個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
用途養生・マスカー・塗装・内装 テープ幅(mm)17 材質(シート)透明フィルム テープ種類 シート長さ(m)25
1パック(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)オレンジカットテープ
オレンジ透明色のカットテープで手作業にも使いやすいテープです。 テープの幅落としは特殊スリッター加工後、巻取りを行い、最後まで美しく使用できます。
用途クロスカット用 1巻長さ(m)500 仕様環境対応商品 オレンジ
1袋(5巻)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生テープ(ダイヤテックス製)が付いた透明なポリエチレンシート。※お好みの長さにカットして広げて使用します。※使い終わり不要になったらはがして捨てられます。※フィルムの色が透明なのでシートの向こう側が見やすい。※飛沫飛散防止のパーテーションとして使えます。※汚れたら新しいシートに貼り替えができ、使い捨てだから衛生的。※壁、家具、床面の汚れ防止にも使える。
用途鉄部、プラスチック、木部※などの枠に貼って使用します。※長時間貼り置きすると粘着力が強まりはがれにくくなりますのでご注意ください。 材質テープ基材:ポリエチレンクロス、テープ粘着:アクリル粘着、シート:ポリエチレン、紙巻:紙 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)420 長さ(m)12.5 テープ幅(mm)20 アズワン品番64-9106-50
1巻
999 税込1,099
当日出荷

布テープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
材質ポリエチレンフィルム テープ種類布テープ
1箱(60巻)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
寸法(幅Wmm×長さLm)3600×25 材質ポリエチレンフィルム テープ:緑/フィルム:半透明 テープ幅(mm)3600 テープ種類布テープ
1箱(24巻)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 材質基材:布、粘着剤:ゴム系 グレー 長さ(m)12 テープ種類布テープ 引張強度60N/10mm 使用テープ幅(mm)19 粘着力3.8N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0244
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生地はポリオレフィン系で非常に耐久性の高い素材を使用しています。 本来は地下トンネルに使用されるコンクリート製の壁(セグメント)用として開発された商品です。 非常に耐久性・耐候性に優れており、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)登録商品です。 耐久性・引張強度・引裂き強度が強く、難燃性も有していますので燃え広がりません。 強度に優れ、且つ透明ですので中の状況を一目で確認出来ます。 マジックテープもしくはファスナーでの開閉タイプを選ぶことが可能です。 5年程度は問題無くご使用出来ます。
用途機械や建築等の材料など屋外での保管用カバーとしてお使い頂けます。 材質難燃UVクリア 透明 タイプAタイプ(1か所マジックテープ開閉 裾絞りロープ付) 長さ(m)1.4 幅(m)2.6 高さ(m)1
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

糊残りの少ないパイオランテープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
材質ポリエチレンフィルム テープ:緑/フィルム:半透明
1箱(20巻)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糊残りの少ないエースクロステープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
材質ポリエチレンフィルム テープ:緑/フィルム:半透明
1箱(30巻)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層ステップマスカー ミニ 大塚刷毛製造 動画あり
2層タイプのテープを使用したニューマスカー!捨てテープ付きで養生の手間を半減させ、作業効率もグンとアップ!2層目テープは半分糊が付いていないため、剥がしやすさもOK!軍手でも楽に剥がせます。
用途養生・マスカー・塗装・内装 シート長さ(m)12.5
1本ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

糊残りの少ないエースクロステープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
材質ポリエチレンフィルム テープ:緑/フィルム:半透明 テープ幅(mm)3000 寸法(幅Wmm×長さLm)3000×25
1箱(24巻)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

アサヒペンPCコロナシート
エコ商品
コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
透明 厚さ(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴にギシギシ、ノンスリップ仕様のフィルム部分が特徴、屋根上作業や床面の養生にさいてきです
材質ポリエチレンフィルム テープ:緑/フィルム:透明緑 テープ幅(mm)1100 寸法(幅Wmm×長さLm)1100×20
1箱(30巻)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります