塗装・養生・内装用品 :「養生テープ 黒」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
秘密はこの形状! 風が吹いても外れにくいスリット加工 紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。 トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。 内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に 黄×黒 材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ) 長さ(mm)1700 厚さ(mm)8
1箱(5本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の養生カバーに比べてホールド力が大幅にアップ。 有効幅が従来の養生カバーより広くなっているので、様々な柱や枠にフィットします。 外側は硬質塩ビなので、耐候性があり劣化しにくい。 テープが付きやすく、取り付けが簡単。 ロール状に巻いているので、コンパクトになり持ち運びしやすい。
材質硬質塩ビ 長さ(mm)1000 幅(mm)300 トラ柄 型番TD300
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります