塗装・養生・内装用品 :「1液ウレタン塗料」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け
材質真鍮
ノズル口径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロファイバースモールローラー
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。
塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け
材質真鍮
ノズル口径(Φmm)1.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。
極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。
用途内外装用
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)38
適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9R
ローラー径(Φmm)65
種類ローラー
毛丈(mm)18
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)6
適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途外装用
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)52
種類ローラー
毛丈(mm)6
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)6
適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)28
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。