塗装・養生・内装用品 :「A4 差し込み」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。 BC300は、長尺シートの耳落としから300mmまでの巾落としが可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。 寸法(mm)幅200×全長350 切断幅(mm)250まで(ホルダー反対装着時最大300)
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

ボーダーカッターガイドBC650、BC300に別売のカッターホルダーを装着して使用します。 ボーダーの巾落としや階段のシート裁断などに使用可能です。
使用方法1.材料にカットする寸法の印を入れます。2.本体ヘッド(A)の溝に材料の耳を差し込みます。3.カッターホルダー(B)を移動させて印の部分に刃を合わせ、パチン錠(C)をロックします。4.本体グリップ(D)とホルダーグリップ(E)を持ち手前に引っ張って切断します。 寸法(mm)幅450×全長730 切断幅(mm)630まで(ホルダー反対装着時最大680)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります