塗装・養生・内装用品 :「MonotaRO 間仕切り 透明 シート」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明シート 糸入り モノタロウ 動画あり
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性耐水、耐候 ハトメピッチ(mm)2面225:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm 引裂強度(N)(縦)121、(横)83 シート厚さ(mm)0.18 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性採光
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐 厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45 透明 ハトメピッチ(mm)2面200:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 特性耐水、耐候 ロープ仕様8×8 太さ約5mm ハトメアルミハトメ
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに 材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm 質量(g/m2)200 耐候年数(年)約3年
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質塩化ビニル樹脂 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 質量(g)500 長さ(m)2.5 適合ボール(mm)40 耐熱温度(℃)60 幅(m)0.9 アズワン品番64-7944-37
1枚
2,750 税込3,025
翌日出荷

PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。 半透明 種別プラスチックハトメ 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦19.5、横20.5 引裂強度(N)縦287、横213 引張強度(N/50mm)縦508、横454 シート厚さ(mm)0.22 材質(ハトメ)ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。 糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に 半透明 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦22.7、横19.9 引裂強度(N)縦49、横32.1 引張強度(N)縦457、横235 シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部) 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)約900 ハトメ内径(Φmm)12
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性の高いビニールシートです。 厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。 表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用 透明 表面 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンクロスで軽い。 カバーとして商品に掛けても中身が見易い。 床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。 PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として 半透明 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 寸法(m)3.6×5.4 仕上り寸法(m)3.52×5.31 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメアルミハトメ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm)150 長さ(m)2 仕様ホック2個付き 材質PVC 長さ(mm)1945 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止性を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用 透明(青味) 材質塩化ビニール(PVC) 硬度#450 可塑剤(PHR)45PHR 粉有無 脆化温度(℃)-22 表面抵抗率(Ω/sq)1011 形状ビニールカーテン
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。 シート厚さ(mm)0.5 材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム ホワイト ハトメピッチ(mm)900 形状折りたたみタイプ 引裂強度(N)縦200、横150 引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5 特性採光 ハトメアルミハトメ
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。 寸法(m)1.87×10 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.25 オレンジ 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 防炎性能試験番号BT030045 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど 形状ビニールカーテン
1巻ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。 透明 シート厚さ(mm)0.1 材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦852N/3cm、横705N/3cm ハトメピッチ(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5 重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 設置場所屋内、屋外兼用 仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状ビニールカーテン
1枚
8,498 税込9,348
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング