塗装・養生・内装用品 :「c」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
自動車板金補修の必需品
幅(mm)70
全長(mm)100
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
鉄骨用に粘りのある腰を実現しました。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
型式特殊
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100
主な用途鉄骨用/橋梁用
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
花びらのカーブなど、しなやかな曲線描きに最適です。
幅(mm)37
高さ(mm)245
奥行(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装。大吐出量エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m
質量(kg)54
出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)
最大吐出量(L/min)10.3
常用圧力(MPa)最大)22
適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎
最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
1セット
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0874
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
耐候性・耐水性に優れています。
強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
厚さ(mm)約0.14
テープ幅(mm)50
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)3
伸び(%)14
引張強度(N/cm)53
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
ガラス繊維に両面防炎シリコンコーティングされたシート。溶接時の火花に対して優れた耐熱性を有します。薄くて軽く施工性がよく、ハサミでも簡単に裁断できます。JIS A 1323(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法)に規定する難燃性C種合格品。
用途溶接火花養生シート。防火用カバー、カーテン。
材質ガラス繊維にシリコン加工
厚さ(mm)約0.4
色グレー
寸法(m)1×30
質量(kg/本)約17.3
特性防炎
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
タフに使えるステンレスブレードです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)51
全長(mm)220
トラスコ品番102-6091
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)140
刃長(mm)97
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装。一般エンジンエアレス。高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。◆操作性の良いストレートサクションホース。◆収納・移動性良いコンパクト台車。◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ。◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m
質量(kg)35
出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)
最大吐出量(L/min)6.1
常用圧力(MPa)最大)22
適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×
最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
1セット
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
高断熱で環境に優しいカバーシートです。
用途保温・保冷・断熱用カバー。
厚さ(mm)3
仕様前面中央部ファスナー
トラスコ品番458-0320
形状ビニールカーテン
質量(kg)7.8
適合サイズ(mm)1100×800×1700用
1枚
¥35,980
税込¥39,578
23日以内出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)38
全長(mm)220
トラスコ品番102-6090
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)132
刃長(mm)97
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
狭い所に最適な仕上げ用ローラーです。
用途仕上げ用
材質アクリル
サイズスモール
ローラー幅(mm)50
毛丈(mm)5
適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途仕上げ用
ローラーサイズ(inch)2
1袋
¥529
税込¥582
4日以内出荷
長さ(mm)990
質量(kg)1.28
1本
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
耐久性のある、化繊タイプのCチャンネル刷毛です。
柄の部分が曲げられるため、塗装面に合わせた角度の調節が可能。特にCチャン部分の塗装に最適。
用途鉄骨・橋梁塗装用刷毛。
型式特殊
種類刷毛
材質(毛)化繊(PBT)
グリップ部(mm)幅約21.5×厚約17.5×長さ約100
主な用途鉄骨用/橋梁用
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適
サイズ(mm)18、33各1本
材質(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴム
アズワン品番65-2357-95
1パック(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!。専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ。安価!しかも節電タイプ!。ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ。工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m
質量(kg)35
区分A
出力(W)駆動源:750
出力電圧(V)駆動源:AC100
最大吐出量(L/min)6
常用圧力(MPa)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
専用のローラーを取付けることによりCチャンネル部分の塗装に使用。
適合Cチャン用ワンタッチ替えローラー
柄長さ(mm)約140
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプ角柄
塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。
材質ポリエステル
適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
下塗り塗料を乾燥させたあと、上塗り塗料を塗り乾燥しないうちにハンドグリップの溝の部分を塗面に当てて、波打つように手を動かしていきます。手を返すストロークを変えれば様々な木目を描くことができます。
幅(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応しています。自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます。
セット内容35mmローラー×3個、45mmローラー×2個、ワンタッチハンドル、自在ワンタッチハンドル、タッチアップハンドル各1本
材質ポリエステル
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
長さ(mm)990
質量(kg)1.47
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)1048
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
プライクリーン ポリエステル基布に特殊オレフィンフィルムをラミネートした、塩素・可塑剤を含まないターポリンです。
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)50
幅(cm)92.5
1本
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
メインポケットが両サイドファスナーで大きく開くツールポーチ。フタにはデザインベルト付き。フタ内側にDカン付きで鍵やパスケースなどの収納に便利。メインの2ポケット以外に、背面にペンポケットがございます。
用途小物入れ
材質ポリエステル
幅(cm)13
高さ(cm)17.5
奥行き(cm)3.5
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り
一般用
形状筋違
毛色赤色
仕様エコノミー
種類刷毛
材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途ダメ込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4
質量(kg)41
区分A
出力(W)駆動源:950
出力電圧(V)駆動源:AC100
最大吐出量(L/min)7
常用圧力(MPa)22
適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m
質量(kg)41
区分A
出力(W)駆動源:950
出力電圧(V)駆動源:AC100
最大吐出量(L/min)7
常用圧力(MPa)22
適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
クロスの出隅をきれいに仕上げる。環境にもやさしい下地材。
省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型素材ハイブリッド塩ビ『neo-V(ネオ・ブイ)』配合の製品です。
用途下地補強用
長さ(m)2.5
1箱(100個)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。
トラスコ品番545-1462
材質SUS
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1個
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
メインポケットは面テープ、全面にファスナー付で中の物の飛び出しを防げるツールポーチ!ペンホルダーが正面に2個、サイドにゴム製のものが1個ついており、小物の収納にも便利!。正面にアクセントベルト付き。
用途小物入れ
材質ポリエステル
幅(cm)14.5
高さ(cm)20
奥行き(cm)2.5
ひまわり油で仕上げた、華奢で上品なチーク製スパイスポットです。
ポット内に収納可能な匙付き。
七味やスパイス入れとしてご利用いただけます。
材質ABS樹脂、シリコン
寸法(mm)口径45×底径56×H61
色チャコルグレー
1個(1個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。