塗装・養生・内装用品 :「d-4」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)450
厚さ(mm)4
高さ(mm)300
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約450×300×4
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット)
電子製品の保護緩衝材
埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など
長さ(m)1.82
色ブラック
幅(m)0.91
材質ポリプロピレン(PP)
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 300、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。
材質ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)2.0±0.5
種類プレロールフィルター
荷姿原反クラフト紙梱包
風速(m/s)2
機能難燃性
捕集効率(%)40
ロール直径(mm)外径 230、内径 52
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)95
圧力損失(Pa)11~50
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD
筒径(Φmm)17
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
エスコ品番EA911AD-4
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA109LD-4
全長(mm)240
質量(g)50
種類刷毛
サイズ(号)8
毛丈(mm)44
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途ニス用・ラック用
毛色白色
玉厚(mm)19
刷毛幅(mm)30
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)
質量(kg)8.5
最大吐出量(L/min)20
最高圧力(MPa)0.7
流体温度(℃)最高60
圧力比1:1
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
材質羊毛
全長(mm)220
質量(g)35
毛丈(mm)39
毛幅(mm)50
毛厚(mm)16
アズワン品番64-7816-49
毛のかたさふつう
号数20
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
材質羊毛
全長(mm)230
質量(g)46.5
毛丈(mm)42
毛幅(mm)70
毛厚(mm)17
アズワン品番64-7816-51
毛のかたさふつう
号数30
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質羊毛
全長(mm)210
質量(g)22.5
毛丈(mm)36
毛幅(mm)30
毛厚(mm)14
アズワン品番64-7816-47
毛のかたさふつう
号数10
1本
¥530
税込¥583
翌日出荷
中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。
耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。
用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用
幅(mm)910
長さ(mm)1820
材質ポリプロピレン(PP)
口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
材質羊毛
全長(mm)220
質量(g)39.5
毛丈(mm)39
毛幅(mm)60
毛厚(mm)17
アズワン品番64-7816-50
毛のかたさふつう
号数25
1本
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質羊毛
全長(mm)200
質量(g)18
毛丈(mm)30
毛幅(mm)24
毛厚(mm)12
アズワン品番64-7816-46
毛のかたさふつう
号数8
1本
¥395
税込¥435
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-43
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)175
主な用途鉄部用
ローラー径(Φmm)50
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-41
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)100
主な用途鉄部用
ローラー径(Φmm)33
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質羊毛
全長(mm)220
質量(g)29
毛丈(mm)36
毛幅(mm)40
毛厚(mm)14
アズワン品番64-7816-48
毛のかたさふつう
号数15
1本
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質羊毛
全長(mm)210
質量(g)13
毛丈(mm)30
毛幅(mm)15
毛厚(mm)11
アズワン品番64-7816-45
毛のかたさふつう
号数5
1本
¥330
税込¥363
翌日出荷
エスコ品番EA109ND-42
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル
ローラーサイズ(mm)150
主な用途鉄部用
ローラー径(Φmm)35
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質鉄
フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質鉄
1袋(10個)
¥789
税込¥868
当日出荷
メインポケットの他に、4つのサイズのポケットがついており、様々な小物に対応出来ます。メインポケットにはベルト式のマグネットボタン付きで中の小物の飛び出しを防止。サイドにDカン付き。正面部分に反射材つきで薄暗い時間帯でも安心です。
用途小物入れ
材質ポリエステル
幅(cm)15
高さ(cm)19
奥行き(cm)3
耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
広い面の長強力なサビ落としに力の入れた作業も可能です。
主な用途さび止め用
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。