塗装・養生・内装用品 :「d-4」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)450 厚さ(mm)4 高さ(mm)300 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約450×300×4 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。 全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。 チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット) 電子製品の保護緩衝材 埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など 長さ(m)1.82 ブラック 幅(m)0.91 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)2.0±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2 機能難燃性 捕集効率(%)40 ロール直径(mm)外径 300、内径 52 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)95 圧力損失(Pa)11~50
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。 材質ポリエチレンテレフタレート 厚さ(mm)2.0±0.5 種類プレロールフィルター 荷姿原反クラフト紙梱包 風速(m/s)2 機能難燃性 捕集効率(%)40 ロール直径(mm)外径 230、内径 52 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)95 圧力損失(Pa)11~50
1巻(50m)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)超硬ハガース
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIDANSEI スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD 筒径(Φmm)17 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(500枚)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10枚)
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

エスコ品番EA911AD-4 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109LD-4 全長(mm)240 質量(g)50 種類刷毛 サイズ(号)8 毛丈(mm)44 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用・ラック用 毛色白色 玉厚(mm)19 刷毛幅(mm)30
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8) 質量(kg)8.5 最大吐出量(L/min)20 最高圧力(MPa)0.7 流体温度(℃)最高60 圧力比1:1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

材質羊毛 全長(mm)220 質量(g)35 毛丈(mm)39 毛幅(mm)50 毛厚(mm)16 アズワン品番64-7816-49 毛のかたさふつう 号数20
1本
810 税込891
翌日出荷

材質羊毛 全長(mm)230 質量(g)46.5 毛丈(mm)42 毛幅(mm)70 毛厚(mm)17 アズワン品番64-7816-51 毛のかたさふつう 号数30
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質羊毛 全長(mm)210 質量(g)22.5 毛丈(mm)36 毛幅(mm)30 毛厚(mm)14 アズワン品番64-7816-47 毛のかたさふつう 号数10
1本
530 税込583
翌日出荷

中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。 耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。
用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用 幅(mm)910 長さ(mm)1820 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(10枚)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質羊毛 全長(mm)220 質量(g)39.5 毛丈(mm)39 毛幅(mm)60 毛厚(mm)17 アズワン品番64-7816-50 毛のかたさふつう 号数25
1本
990 税込1,089
翌日出荷

材質羊毛 全長(mm)200 質量(g)18 毛丈(mm)30 毛幅(mm)24 毛厚(mm)12 アズワン品番64-7816-46 毛のかたさふつう 号数8
1本
395 税込435
翌日出荷

エスコ品番EA109ND-43 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)175 主な用途鉄部用 ローラー径(Φmm)50
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

エスコ品番EA109ND-41 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)100 主な用途鉄部用 ローラー径(Φmm)33
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質羊毛 全長(mm)220 質量(g)29 毛丈(mm)36 毛幅(mm)40 毛厚(mm)14 アズワン品番64-7816-48 毛のかたさふつう 号数15
1本
680 税込748
翌日出荷

材質羊毛 全長(mm)210 質量(g)13 毛丈(mm)30 毛幅(mm)15 毛厚(mm)11 アズワン品番64-7816-45 毛のかたさふつう 号数5
1本
330 税込363
翌日出荷

エスコ品番EA109ND-42 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)150 主な用途鉄部用 ローラー径(Φmm)35
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質
1箱(180箱)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質
1袋(10袋)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本(1m)ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1袋(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本(1m)ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

1袋(10個)
789 税込868
当日出荷

メインポケットの他に、4つのサイズのポケットがついており、様々な小物に対応出来ます。メインポケットにはベルト式のマグネットボタン付きで中の小物の飛び出しを防止。サイドにDカン付き。正面部分に反射材つきで薄暗い時間帯でも安心です。
用途小物入れ 材質ポリエステル 幅(cm)15 高さ(cm)19 奥行き(cm)3
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
1パック(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

入口周囲へ塗料の過剰付着を防ぐため、ツバ付形状になっています。M4~M16に対応できます。穴と同時に穴の周囲もマスキングできます。1つで2つのサイズに対応できます。
1パック(10個)ほか
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インダストリーコーワチャンネルブラシ
RoHS
広い面の長強力なサビ落としに力の入れた作業も可能です。
主な用途さび止め用 種類刷毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング