塗装・養生・内装用品 :「diy」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質PE
色ブラック
建築材料の撹拌や、道具洗い等幅広い用途に使用できます。耐久性に優れています。内側目盛付で作業時に便利です。
用途プラスチックバケツ。
仕様目盛付
材質特殊PE(再生材料)
色ブラック
容量(L)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
初心者のDIY塗装に理想的なスプレーW125。一般的な水性DIY用塗料の吹き付けに最適です。塗料や上塗り、木部保護剤、プライマーなどを塗布するのに適しており、屋内外問わず小~中規模のプロジェクト向けです。直感的な操作、簡単な洗浄・メンテナンスを特長とします。
用途DIY塗装
セット内容本体、撹拌スティック、洗浄ブラシ
質量(kg)1.2
容量(mL)600
消費電力(W)240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(3.66MB)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
ペイントに必要なハケ・ローラー、マスカーなどが一式揃った初心者や女性にも使いやすい便利なセットです。はじめての方にうれしい、こだわりの道具6点セット。STYLE DIYペンキ 2kg/4kgとペイントツールキットでオールインワンになっているので、初めてのペイントでもすぐに始めることができます。
用途塗装時に使用する道具のセット品
トラスコ品番532-9725
セット内容マスキングテープ24mm×18m2個、マスカー1000mm×25m、ハケ50mm、ローラーハンドル
主な用途塗装用
1個(6個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
使いやすい入門機
刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
仕様重力式
付属品スプレーガン、カップ、エア用プラグ、掃除ブラシ、組立スパナ、英語説明書
質量(g)約464(スプレーガン本体)、約158(タンク)
カップ容量(mL)約400
適合塗料油性塗料(水性塗料には対応できません)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])約0.31[約3.16]
寸法(inch)空気口:約G1/4"
ノズル径(Φmm)約1.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ホビー・クラフト向きで広範囲の塗装でもムラが無く塗ることができます。
用途ホビー・クラフト用 DIY用品として最適
材質発泡ウレタン
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。アルミ製でサビに強いハトメが付いています
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
厚さ#1000
レジャー・家庭園芸・DIY作業・園芸用シートとしてご使用いただけます。
アルミ製でサビに強いハトメが付いています。完全防水。
材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.3
空気消費量(L/min)145
質量(g)640
塗料噴出量(mL/min)180
吹付空気圧力(MPa)0.25
塗料供給方式重力
容器(mL)400
コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用
毛色黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.3
空気消費量(L/min)145
質量(g)670
塗料噴出量(mL/min)160
吹付空気圧力(MPa)0.25
塗料供給方式吸上
容器(mL)600
コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)Φ0.3
接続口径Rc1/8
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
玉厚(mm)6
全長(mm)190
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。
和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。
用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸
タイプロールタイプ
基材紙(透けない素材)
テープ長さ(m)20
柄無地・白
適合用途下貼り用
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
DIY用小形スプレーガン。
用途DIY用小形スプレーガン。
材質(カップ)ナイロン
材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)
質量(g)330
空気使用量(L/min)120~160
塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)
吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3
カップ容量(mL)100
ノズル口径(Φmm)1
塗料供給方式重力式
空気接続口プラグ
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
DIY用として最適の上級刷毛です。
用途油性
種類刷毛
毛材化学繊維
主な用途油性用
RoHS指令(10物質対応)対応
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途金属面のクリーニング
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。
塗料ノズル口径(Φ)1.5mm
空気消費量(L/min)150
パタン開き(mm)160~200
吹付空気圧力(MPa)0.2
容器(mL)600
コンプレッサー(断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
DIY用として最適の上級刷毛です。
用途水性
種類刷毛
毛材化学繊維
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
DIY用として最適の上級刷毛です。
用途ニス、ステイン
種類刷毛
毛材化学繊維
主な用途ニス用、ステイン用
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
形状平
質量(g)82
種類刷毛
毛丈(mm)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×235×19
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用
毛色茶色
刷毛幅(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(75mm)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途ニス用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適
タイプミニスモール
主な用途内装・狭所・DIY・小物塗装
色白
材質(ローラー部)マイクロファイバー
工作用としても、タッチアップにも便利なサイズで樹脂巻きの為長時間水につけてもサビがでにくい仕様です。DIY用として最適
種類刷毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途DIY、仕切り、POP、製品の保護などに
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)5
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター
青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
1セット(2枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途ペンキ塗布用
形状筋違
毛丈(mm)47
毛色黒
玉厚(mm)15
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途ペンキ塗布用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ニス用
毛色黒色
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途ニス用などに
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ニス用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。
用途ペンキ塗布用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛(振毛)
主な用途ニス用
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フタ(品番)352489
かわいい動物型グリップの刷毛です。毛材にウェーブ繊維が入っており水性塗料に最適。ホビーやDIYのシーンに最適。
用途水性塗料用
材質(毛)化繊
主な用途水性用
材質(柄部)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
攪拌がスムーズにでき、塗料缶からすくい別の容器にそそぐ事も可能なDIY用に特化したお玉!。混ぜる、すくう、そそぐが出来るDIYに特化したおたま。本体に開いた3箇所の穴のおかげで塗料が混ざりやすくなっています。塗料をすくえるので、塗料を別の容器に移す際に活躍します。底面が特殊形状のた本体を立てておくことができます。
用途DIY用品/塗装用具
材質PP
全長(mm)約285
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
マイクロファイバーのローコストタイプ。
吐き出し重視品です。
用途内装・外装向け塗装用・DIY用
タイプラフ
やわらかい毛を使用しており毛先のあたりがやさしい刷毛です。
持ちやすさと使いやすさから職人の方だけではなくDIYとしても定番の商品です。
用途油性塗料用 内外装の建築塗装時やDIYとしても最適
材質(毛)山羊毛
毛色白系
RoHS指令(10物質対応)対応
シートの厚み0.23mmの超厚手ブルーシートです。防水性に優れているので多用途に使用できます。ハトメ付きで取り扱いにも便利です。用途:野積み、土木建築現場のカバー用、雨除け、日除け、レジャー、アウトドア、日曜大工用DIY等
色ブルー
厚さ(mm)0.23
材質ポリエチレン
厚さ#3000
特性防水
1
2
3
次へ
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。