塗装・養生・内装用品 :「mpy-4」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番237-5953
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状直刃
全長(mm)137
刃長(mm)35
刃幅(mm)45
刃厚(mm)0.4
刃元(mm)厚さ0.4
刃先厚(mm)0.35
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。