塗装・養生・内装用品 :「st-3」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
商品豆知識
3種類のシーミンゲテープでいろいろなカーペットに対応します。
従来の商品に比べて安価で経済的。
安価なのに性能アップ!
丈夫でしなやかななガラス繊維編み。
接着剤も強力粘着。
AT-03はシーミングテープの最高峰
用途補修用
1巻長さ(m)20
幅(mm)75(接着面)
寸法20m巻
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
塩ビシート・電動式シート溶接機。必要なパーツに絞り、どこよりもお求めやすい価格を実現しました。熱風溶接機のグローバルブランド「ライスター」。小型・軽量ながら安定した出口温度が得られ、簡単に溶接作業が行えます。さらに力強く、最大出力が1,500Wにパワーアップ。さらに細く、しっかり握れるハンドル径Φ56mm。さらに軽く、1kgを切る軽量性で最適な重量バランス。さらに快適に、2つの材質からなるハンドルはグリップも完璧。さらに便利に、エアフィルターは取り外し簡単、清掃も容易。エルゴノミックな操作性:二種材質ハンドルとパーフェクトな重量バランスにより、理想的かつ最適な操作性が過酷な環境でも発揮されます。軽量は1kg未満と軽量なトリアックSTは前のバージョンよりさらに軽くなりました。ヘッドを常時冷却:保護パイプは常に、冷却されており作業の安全性がさらに高まります。デザインは実績に裏打ちされていますトリアックSTはすでにライスターの7世代目の革新的なトリアック熱風機です。何十年にもわたる実績は先進のデザインに体現化されました。スイス製品のこだわり:両サイドのエアーフィルターは取り外しが簡単、清掃も容易です。このフィルターは最適な風量を最大限発揮できます。ライスターブランド:トリアックSTはトリアックSと同様に簡易な操作性とスイスの高品質で認められています。信頼できるプロツール:トリアックSTは枚のバージョンが持つ最も重要な特性を継承しており、高い信頼性があります。
セット内容トリアックST(ライスター型番:141.230)、平形ノズル20mm(ライスター型番:107.123)、収納ボックス(ライスター型番:116.586)
電圧(V)100
消費電力(W)1500
熱風温度(℃)40~700
長さ(mm)338
質量(kg)<1(接続ケーブル無し)
適合規格CE
保護クラスII:回
ハンドル径(Φmm)56
径(Φmm)90
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
トラスコ品番810-5797
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番477-4808
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
仕様HM-3P/6P/ST-C8用 OリングΦ11×Φ9.6
トラスコ品番138-6109
材質NBR
1個
¥39
税込¥43
4日以内出荷
トラスコ品番810-5929
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
トラスコ品番810-5547
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
トラスコ品番810-5931
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。