カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • ペイントローラー(2)
        • 塗装補助用具(4)
        • マスカー/養生シート・養生ボード(9)
        • 内装工事関連(5)
さらに商品を絞り込む

塗装・養生・内装用品 :「tape」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
建築内装用マスカー テサ (tesa)建築内装用マスカーテサ (tesa)
599税込659
1巻
当日出荷から翌日出荷
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。<br />塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。<br />フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ種類マスキングテープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
マスキングテープ建築内装・養生用 テサ (tesa)マスキングテープ建築内装・養生用テサ (tesa)
299税込329
1巻
当日出荷から翌々日出荷
手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途建築内装・養生用。<br />マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。<br />マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
マスキングテープ建築外装・養生用 テサ (tesa)マスキングテープ建築外装・養生用テサ (tesa)
489税込538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
用途建築外装・養生用。長さ(m)50
建築外装用マスカー テサ (tesa)建築外装用マスカーテサ (tesa)
669税込736
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。<br />粗面にも良くつきます。<br />塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。<br />フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカープレミアム テサ (tesa)建築外装用マスカープレミアムテサ (tesa)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。<br />フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。<br />塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。<br />布テープ・ポリエチレンフィルム
用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系グレー長さ(m)12テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
タンカルコロナマスカー リンレイテープタンカルコロナマスカーリンレイテープ(2件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1箱(60巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
環境にやさしいタンカルフィルムには、通気性、吸水性があり、ツートン塗装時の「くもり現象」を解消します。さらに、コロナ処理付きフィルムのため、塗料の飛散防止策も万全です。
仕様耐熱マスキングテープ+コロナ処理付きタンカルフィルム種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01乳白色テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理テープ種類和紙耐熱温度(℃)90(30分)シート長さ(m)18
自動車塗装用マスカー テサ (tesa)自動車塗装用マスカーテサ (tesa)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から9日以内出荷
マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。
用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.17クレープ紙長さ(m)20テープ種類マスキングテープ
マスキングテープ(曲線用) テサ (tesa)マスキングテープ(曲線用)テサ (tesa)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
トラスコ品番479-3838材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.375ベージュ質量(g)94長さ(m)25基材クレープ紙引張強度28N/cm粘着剤ゴム系耐熱性60℃伸び(%)58粘着力4.5N/cm
クラフトマスカー テサ (tesa)クラフトマスカーテサ (tesa)
719税込791
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。<br />塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系クリーム長さ(m)25テープ種類マスキングテープ引張強度38N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.4N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
グラスファイバーテープ(ボード目地用) テサ (tesa)グラスファイバーテープ(ボード目地用)テサ (tesa)
999税込1,099
1巻
当日出荷
トラスコ品番479-3846材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.225質量(g)163長さ(m)45基材グラスファイバー引張強度49N/cm粘着剤アクリル系伸び(%)2粘着力0.5N/cm
mt CASA Seal S カモ井加工紙mt CASA Seal Sカモ井加工紙
389税込428
1袋(6枚×5シート)
3日以内出荷から7日以内出荷
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】はmtの原紙を丸くカット。和紙特有の繊細な色合いをもつシールです。 ガラスや小物のアクセントに。窓ガラスにも簡単に手軽に貼る事ができます。窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。 小さな円形の和紙シールのため、カーテンタッセルやガーランドなどつなぎ合わせて小物を作ることもできます。薄い素材だからランプシェイドや花瓶など丸みのあるものにも沿うように貼れます。 間違えても貼り直すことができるからDIY初心者の方でも安心。賃貸のお部屋にもおすすめです。
用途壁、小物、ガラス、窓、DIY、インテリア、賃貸寸法(mm)Φ35タイプシールタイプ基材和紙適合用途室内全般
mt CASA Seal カモ井加工紙mt CASA Sealカモ井加工紙
389税込428
1袋(2個×5シート)
翌日出荷から3日以内出荷
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】はmtの原紙を丸くカット。和紙特有の繊細な色合いをもつシールです。 ガラスや小物のアクセントに。窓ガラスにも簡単に手軽に貼る事ができます。窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。 小さな円形の和紙シールのため、カーテンタッセルやガーランドなどつなぎ合わせて小物を作ることもできます。薄い素材だからランプシェイドや花瓶など丸みのあるものにも沿うように貼れます。 間違えても貼り直すことができるからDIY初心者の方でも安心。賃貸のお部屋にもおすすめです。
用途壁、小物、ガラス、窓、DIY、インテリア、賃貸寸法(mm)Φ50タイプシールタイプ基材和紙適合用途室内全般
mt CASA Shade カモ井加工紙mt CASA Shadeカモ井加工紙
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から4日以内出荷
貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は日差しを和らげ、目隠しにもなる、透け感が美しい「貼るカーテン」。紫外線を99%カットする窓ガラス用テープです。 日差しを和らげおしゃれに目隠しができます。レースカーテンのようにやわらかな光を楽しめ、さりげなく目隠しもできます。 厚みのある不織布素材で窓からの日差しをしっかりとガード。カーテンやブラインドよりももっと手軽に、貼るだけで紫外線を99%カット、耐候性にも優れています。小さな窓にも最適です。 手で押さえ空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。 花柄やレース、木の葉など豊富なデザインからお選びいただけます。
用途窓ガラス用テープ、紫外線カット、DIY、賃貸使用方法手で押さえ、空気を抜きながら少しずつ引き出して貼ります。幅(mm)90タイプロールタイプ基材不織布テープ長さ(m)10適合用途窓ガラス(日除け)
T2フラットボックス 6インチ(150mm) Tapepro Drywall ToolsT2フラットボックス 6インチ(150mm)Tapepro Drywall Tools
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。 150mm幅で下塗りにピッタリです。
用途クロス工事のパテ処理幅(mm)150ブラック寸法(cm)26×21×15質量(kg)1.1
折板ペイントセット 大塚刷毛製造折板ペイントセット大塚刷毛製造(4件のレビュー)
4,288税込4,717
1セット
当日出荷
折板屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能です。継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
用途※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。適合折板ペイント替筒セット内容替筒×1パック、専用ハンドル×1、専用ネット×1材質ポリエステル適合塗材折板屋根=山面・谷面の塗装
プロリーチフラットボックスハンドル 1.4kg Tapepro Drywall Toolsプロリーチフラットボックスハンドル 1.4kgTapepro Drywall Tools
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
フラットボックス用のハンドルです。 980mm~1600mmに伸縮可能です。
用途クロス工事のパテ処理質量(kg)1.4寸法(cm)110×11×12ブルー
折板ペイント替筒 大塚刷毛製造折板ペイント替筒大塚刷毛製造
1,488税込1,637
1セット(2本)
当日出荷
折板屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能です。継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
用途※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。材質ポリエステル適合塗材折板屋根=山面・谷面の塗装適合ハンドル折板ペイント専用ハンドル
T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall ToolsT2フラットボックス 10インチ(250mm)Tapepro Drywall Tools
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
用途クロス工事のパテ処理ブラック質量(kg)1.4幅(mm)250
プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Toolsプロリーチスーパーライトハンドル 1.2kgTapepro Drywall Tools
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
フラットボックス用のハンドルです。 980mm~1600mmに伸縮可能です。 1.2kgの軽量タイプです。
用途クロス工事のパテ処理ブラック質量(kg)1.2
Blue2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall ToolsBlue2フラットボックス 10インチ(250mm)Tapepro Drywall Tools
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
用途クロス工事のパテ処理幅(mm)250ブルー質量(kg)1.7

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装用品特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら