絞り込み
材質
- ステンレス(1)
- 青銅(1)
ブランド
- CKD
- モノタロウ(160)
- AWJ(412)
- GAONA(ガオナ)(897)
- INAX(LIXIL)(2,103)
- KITZ(キッツ)(491)
- KVK(2,251)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,050)
- SUGICO(スギコ)(471)
- TOTO(2,283)
- アカギ(515)
- エスコ(1,737)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,195)
- セキスイ(841)
- ベン(532)
- ミヤコ(1,257)
- リケン(495)
- 前澤化成工業(383)
- 大阪サニタリー(344)
- 日栄インテック(556)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ
CKD¥14,375税込¥15,8131台3日以内出荷から8日以内出荷間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ
CKD¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から10日以内出荷多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ
CKD¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース