絞り込み
ブランド
  • RABLISS
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(205)
  • YAMAZEN(山善)(202)
  • アイリスオーヤマ(160)
  • スイデン(150)
  • TRUSCO(123)
  • フマキラー(119)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](118)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • ダイニチ工業(99)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(83)
  • SHIMADA(58)
  • 日動工業(57)
  • アール(56)
  • シャープ(53)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • コイズミ(小泉成器)(49)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
  • イカリ消毒(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネッククーラー RABLISS

    ネッククーラー

    RABLISS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
    セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書種類ネッククーラー外形寸法(mm)約216×173×58本体質量(g)約400充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh使用時間(時間)扇風機:約(弱)8(中)4(強)3、冷却:約1.5、扇風機+冷却:約1USB充電:DC5V / 2A
  • 3WAYハンズフリーファン RABLISS

    3WAYハンズフリーファン

    RABLISS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    風量は、5段階調整 & 1~100の微細な可変調整 ボタンひとつでどちらにも対応!。着脱式360度回転クリップを採用。固定場所合わせて風向きを調整可。付属のストラップで首掛け対応。もちろん、手持ち使用や卓上使用もOK。扱いやすいUSB Type-C充電に対応、付属ケーブルですぐに充電。200gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びに適したサイズ。涼しさを、ハンズフリーで持ち歩く
    セット内容本体・ストラップ・充電用USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質本体/ABS入力DC 5V 2A(USB Type-C)充電時間約4時間使用環境温度(℃)0~40内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)
  • 3WAYハンズフリーファン KO436 RABLISS

    3WAYハンズフリーファン KO436

    RABLISS
    7,980税込8,778
    1セットほか
    3日以内出荷
    首掛けストラップ付属:両手を使いたい場面でも快適に使用できます。360°回転クリップ固定:バッグ、ベルト、リュックの肩ベルト、日傘などに固定して使用できます。卓上使用にも対応:安定した場所に置いて、デスクや休憩時にも使用できます。USB Type-C充電に対応:付属ケーブルですぐに充電できます。
    用途【使用シーン】通勤・通学・屋外作業・イベント・アウトドア・レジャー・非常時・災害時付属品(1個あたり)本体×1、ストラップ×1、充電用USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤