5,123件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ TRUSCO

    やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
    用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
  • マモルーム 蚊用 アース製薬

    マモルーム 蚊用

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(45mL)ほか
    当日出荷
    蚊からお部屋を守るスイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。 お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治 常に成分が供給され続けるので効きめが安定 お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック トランスフルトリン+天然精油[ハッカ油(香料中)]
  • ゴキファイタープロX フマキラー

    ゴキファイタープロX

    フマキラー(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個(6個)
    当日出荷
    1個で9畳の広範囲をカバー。効果が1年続く。3度効いて巣ごと退治。上と横から入れる新形状。メスの持つ卵にも効く。
    区分防除用医薬部外品シリーズゴキファイタープロ適合害虫ゴキブリ有効期間1年医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラーゴキブリ殺虫A5
  • ブラックキャップ フィットタイプ アース製薬

    ブラックキャップ フィットタイプ

    アース製薬
    998税込1,098
    1箱(16個)ほか
    当日出荷
    すべてはゴキブリを見ないために。あらゆるすき間にフィット。12の効果でメスの持つ卵、薬剤抵抗性ゴキブリ、巣のゴキブリにも置いたその日から効く。お部屋にフィットするグレージュ色。
    付属品成分【有効成分】フィプロニル0.05%(w/w)【その他の成分】液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分使用方法●1個ずつ切り離してお使いください。●容器を切り離す際には、容器が割れることがあるので、段の付いた面を上にしてていねいに割り取ってください。●電子レンジの下や冷蔵庫の下、流しの下のすき間などに10平方メートル(約6畳)あたり2個から4個置いてください。●設置した本品やその周辺には、スプレー等の薬剤をかけないでください。●一度にたくさんお使いいただくとより効果的です。●一度に使用しない時は、元のアルミ袋に入れて、テープなどで密封して保管してください。設置後、約1年間効果があります。(使用環境により異なります。)【効果的な置き場所】●台所:冷蔵庫の下・電子レンジの下・ごみ箱の周り・流しの下・棚の中・引き出しの中●洗濯機・洗面所・トイレ:洗濯機の下・洗面台の下・トイレの隅対象害虫ゴキブリ有効期間1年間(※使用環境により異なります)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C081641販売名アースゴキブリダンゴFC-14c
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69商品タイプ扇風機
  • ドバトを寄せつけない SHIMADA

    ドバトを寄せつけない

    SHIMADA(3件のレビュー)
    639税込703
    1パック(12g×3個)
    当日出荷
    天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
    成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック対象動物ハト
  • ラクラクバルサン ダニよけ水 LEC(レック)

    ラクラクバルサン ダニよけ水

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    寝具、ソファ・カーペットに潜むダニ対策に。布団にも使用できます。 ミクロの煙がお部屋のすみずみに拡散し、お部屋の洗いにくい布製品までまるごと処理します。 バリア効果でダニを寄せつけない空間を1ヶ月作ります。 植物・精密機器にカバー不要。(低煙タイプでお部屋を汚しません)
    用途屋内塵性ダニ類の忌避シリーズバルサン時間お部屋を閉め切る時間:2時間またはそれ以上有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫ダニ有効期間1ヶ月使用量6~8畳(10~13m2、高さ2.5m)に1個利用場所屋内
  • 折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ トライメイト

    折りたたみ式電撃殺虫ラケット USB充電タイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    充電式の電撃殺虫ラケットです。 軽量で折り畳みが可能な為、持ち運びに便利です。 手でもって使用、フックで壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
    付属品USBケーブル、取扱い説明書仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
  • ダニコナーズ ビーズタイプ 60日 ダニよけ 消臭 置き型 金鳥(KINCHO)

    ダニコナーズ ビーズタイプ 60日 ダニよけ 消臭 置き型

    金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個(170g)
    当日出荷
    天然由来成分のビーズタイプのダニよけ。置くだけでダニを寄せ付けません。緑茶消臭エキス配合で、消臭効果もあります。殺虫成分は不使用。60日用。無臭性。【成分の広がるしくみ】はじめから終わりまで効果が持続 見た目もキレイ。1.全てのビーズにダニよけ成分が含まれている。2.空気に触れると上層ビーズから拡散し、徐々に小さくなる。3.次層のビーズが露出し成分が広がる。常に一定量が拡散する。4.順次、次層のビーズが露出・拡散を繰り返す。最後まで拡散性が低下しない。香り気にならない無臭性.。最後まで効果安定ビーズタイプ。ダニよけ剤、消臭剤。【使用期間】約60日間 但し、風など使用環境により異なります。
    用途【適用害虫】屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません)【ビーズ直径】約8mmシリーズダニコナーズ香り無香利用場所屋内
  • サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
    質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800電源コード(m)約1.7風量調整5段階モードリズム・おやすみ高さ調節3段階リモコン有り適用畳数~20畳左右首振自動約90°上下首振自動上約60°、下約10°切タイマー2/4/8時間
  • チャドクガ毒針毛固着剤 金鳥(KINCHO)

    チャドクガ毒針毛固着剤

    金鳥(KINCHO)(7件のレビュー)
    859税込945
    1本(180mL)
    当日出荷
    ドクガ類(チャドクガなど)は、卵、幼虫、蛹、成虫ともに毒針毛を持っており、人に皮膚炎を引き起こします。特に幼虫による被害が多い。従来の殺虫剤を幼虫に対して使用すると、幼虫が糸をひいて地面に垂れ落ち、毒針毛の被害を拡げます。本品をドクガ類幼虫をめがけて噴射すると、固着剤により幼虫は動けなくなって固定され、毒針毛の被害を抑えます。本品は殺虫成分を使用していません。
    用途ドクガ類(チャドクガなど)の毒針毛を固着剤で固め飛散を抑える。成分アクリル樹脂、有機溶剤容量(mL)180
  • 熱中対策 服の上から極寒スプレー 小林製薬

    熱中対策 服の上から極寒スプレー

    小林製薬(1件のレビュー)
    749税込824
    1個(330mL)
    当日出荷
    汗をかくほど暑い時、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。(冷感は個人によって感じ方が異なります。)服についた汗のニオイを消臭します。(スプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。)せっけんの香り1秒の噴射で約90回使用できます。
    種類冷却スプレー香りせっけん
  • ネズレスネズミ捕りカゴ用エサ レインボー薬品

    ネズレスネズミ捕りカゴ用エサ

    レインボー薬品(13件のレビュー)
    479税込527
    1箱(40g)
    当日出荷
    ネズミ捕りカゴに最適な専用無毒エサで、ネズミの好きな種と匂いを配合し、生の食品よりも高い誘引効果があります。ブロックタイプで湿気に強く、腐ったりカビが生じたりしにくいです。
    種別捕獲かご質量(g)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×35主原料穀物・誘引成分
  • ラクラクバルサン 予防プラス霧 バルサン

    ラクラクバルサン 予防プラス霧

    バルサン(1件のレビュー)
    980税込1,078
    1個ほか
    当日出荷
    家中の不快な虫に。植物・精密機器へのカバーが不要で簡単、火災警報器に反応しないので安心。(※ガス警報器には反応することがあります。)素早く薬剤が行き渡るので、処理後の締め切り時間は1時間でOK。駆除効果が約1.5ヶ月続きます。マンション・アパートに最適。
    用途不快害虫の殺虫有効成分エトフェンプロックス(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ショウジョウバエ、チョウバエ、チャタテムシ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ使用量6~10畳に1個効果予防約1.5ヶ月
  • 凄デカクールタオル【超大判60×40cm】 アイリスオーヤマ

    凄デカクールタオル【超大判60×40cm】

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    肌温度から最大-3℃、ひんやり感が約60分持続する、クールタイプの大判からだふきです。(※27℃の室温で使用した場合) 1枚でたっぷり拭ける超大判サイズのシートです。幅は約60cmで背中も拭けるロングタイプです。 野外での作業やスポーツ、イベント、暑さが気になるシーンで快適にお使いいただけます。
    用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。夏場の屋外作業等で体温を下げたいときに。成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、乳酸メンチル、PEG-60水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、銀イオン水、サリチル酸、アルムK材質包材:PE、PET、M、ラベル:PP寸法(cm)60×40
  • 充電式ファン(本体のみ) マキタ

    充電式ファン(本体のみ)

    マキタ
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式ファン
    質量(kg)2(バッテリ除)モーターDCモーター連続使用時間(時間)目安:12電源(AC V)100最大風速(m/min)190電源(DC-V)40MAXバッテリ風量調整3段階(弱・中・強)羽根径(Φmm)235
  • ビオレ冷シート 花王

    ビオレ冷シート

    花王
    559税込615
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ふいた瞬間肌温度-3℃(二往復ふいた場合)。 冷却ウォーターがたっぷりひたひたで、ふいた瞬間から熱を逃がします。 1枚で全身ふけます。やぶれにくい厚手の大判シート(大きさメーカー比3倍) ひんやり感続く!メントール配合。 ベタつく汗・ニオイのもととなる皮脂汚れをふきとります。 天然コットン使用でやさしい肌触り。ヒアルロン酸配合。
    シリーズビオレ香り無香性アズワン品番64-8869-60性別男女兼用商品タイプシートタイプ
  • 冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ) 日翔

    冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ)

    日翔
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    直撃風から解放、柔らかい風を。さらにファン付きなので、空気循環がスムーズになり効率よく快適に温度管理できます。
    材質メインカバー/PET樹脂、調節用カバー/PET樹脂、調節回転盤/ポリプロピレン、風拡散ファン/PC樹脂、フック/PET樹脂寸法(mm)635×18×176(最小)、956×18×176(最大)
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作

    アイリスオーヤマ
    8,490税込9,339
    1台
    当日出荷
    《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。ホワイト質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳アズワン品番64-8929-02左右首振上下首振
  • カダンお庭の虫キラー誘引殺虫剤 フマキラー

    カダンお庭の虫キラー誘引殺虫剤

    フマキラー(6件のレビュー)
    569税込626
    1箱(8個)
    当日出荷
    おいしいエサで誘って退治! 50種以上の害虫に効く!容器入りなので雨に強く、水に濡れても効果が1ヵ月※持続します。 ※使用環境により異なります。 ・50種以上の害虫に効く! ナメクジやヨトウムシ※、ダンゴムシなど50種以上の害虫に優れた効果を発揮します。 ※本品は農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。 ・おいしいエサで引き寄せる! 害虫が好む5種のおいしいエサをブレンドしているので、いろいろな害虫を強力に引き寄せます。 ・雨に強い! 容器入りなので雨に強く、水に濡れても効果が1ヵ月※持続します。 ※使用環境により異なります。 ・お子様やペットが薬剤に触れにくい容器入り! ・あちこち置ける! 玄関先やベランダなど薬剤をまきにくい場所に最適。あちこちに置くことで害虫との遭遇率がアップ、庭中の害虫を効率よく駆除できます。
    有効成分メタアルデヒド、カルバリル適合害虫アミメアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、クロヤマアリ、シリアゲアリ、オオハリアリ、クロクサアリ、ルリアリ、クロオオアリ、トビイロケアリ、アシナガアリ、チャコウラナメクジ、マダラコウラナメクジ、カタツムリ、キセルガイ、オオクビキレガイ、ヤマタニシ、トビズムカデ、イッスンムカデ、ヤケヤスデ、ゲジ、オカダンゴムシ、ワラジムシ、フナムシ、ゴミムシ、マルガタゴミムシ、アシミゾナガゴミムシ、オオホシボシゴミムシ、オオアトボシアオゴミムシ、クビナガゴモクムシ、オオズケゴモクムシ、ヒメツヤゴモクムシ、ホソスナゴミムシダマシ、コスナゴミムシダマシ、カクスナゴミムシダマシ、アラメヒゲブトゴミムシダマシ、セスジナガキマワリ、ズビロキマワリモドキ、ツヤエンマコガネ、ヒラタコメツキ、オオクシコメツキ、ヒメサビキコリ、ケオビアリモドキ、アオバアリガタハネカクシ、クリイロクチキムシ、ベッコウヒラタシデムシ、コバネハサミムシ、ヒゲジロハサミムシ、ハラヒシバッタ、オンブバッタ、エンマコオロギ、ハスモンヨトウアズワン品番64-8374-47
  • 蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット 電池式 金鳥(KINCHO)

    蚊がいなくなるカトリスFORレジャーセット 電池式

    金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    遠心力と攪拌気流のWの効果で効き目が広がる電池式蚊取り。 どこでも持ち運びが出来るので、室内はもちろん、旅行先にも持って行けて便利。 火もコンセントも使用せずお使いいただけます。 1日8時間の使用で約120日間使用可能です。
    用途【効能】蚊成虫の駆除又は忌避区分防除用医薬部外品シリーズカトリス適合害虫蚊成虫利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名カトリスM960A
  • ハチがホイホイ アース製薬

    ハチがホイホイ

    アース製薬(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕掛けたその日から飛来したハチを強力誘引、捕獲するハチ用捕獲器です。入ったら二度と出られないハチ地獄処方です。 持続期間は約1ヵ月です。(使用環境により異なります) 【驚くほどにハチが捕れる5つの秘密】 (1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引!翌日には効果実感。※使用環境により異なります。 (2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 (3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 (4)逃さず沈む、入ったら2度と出られないハチ地獄処方:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。 (5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 ※ミツバチは誘引・捕獲されません。 【適用害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)コガネムシ、ガ
    用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 (1)誘引捕獲液の入った袋を開けずによく振ってください。 (2)袋を開封して下容器の中にすべて入れてください。(誘引捕獲液がこぼれないよう注意してください) (3)下容器に示されたラインまで水を加えてください。 (4)フタと下容器側面のマークを合わせてはめ、フタに記載された「まわす」という印字方向にカチッとはまるまでまわしてください。 【組み立て・設置方法】 (1)フタの部分に屋根をカチッとはまるように取り付けます。 (2)注意喚起シールを下容器の側面に貼り付け、付属の吊下げひもをフタの上部の穴に通して庭木などに吊るしてください。 ※設置後は、ハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置場所】 ※直射日光のなるべく当たらない所に設置してください。 地面より1mから3mくらいのところ ハチをよく見かける場所 緑が多くある場所 【設置の目安】 お庭等に1個(約10坪あたり1個) 【持続期間の目安】 夏:約20日から30日間 春・秋:約30日から40日間 ※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。 ※容器内の誘引捕獲液がなくなったり、ハチがいっぱいになったら新しいものに交換してください。 【ハチがホイホイの設置目安カレンダー】 4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。女王バチをこの時期に捕まえて巣作りを防ぎましょう。 6月から8月:巣が大きくなり、徐々に働きバチが増えてきます。攻撃性が高まる前に捕まえて、被害にあわないようにしましょう。 8月から10月:最も巣が大きくなる時期です。攻撃性も高まるので設置の際は十分注意してください。セット内容吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、誘引捕獲液、注意喚起シール種別置き型容量1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×136×116使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個)適合害虫ハチ(スズメバチ/アシナガバチ/ドロバチ等)、コガネムシ、ガ有効期間1ヶ月使用場所地面より1mから3mくらいのところ、ハチをよく見かける場所、緑が多くある場所使用期間夏:約20日から30日間春・秋:約30日から40日間※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。
  • ノアクールシート C1000 小津産業

    ノアクールシート C1000

    小津産業(1件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1袋(250枚)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    種類冷却シート
  • ダスクリーンフィルタ 日本無機

    ダスクリーンフィルタ

    日本無機(4件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
    用途ビル、一般空調、クリーンルームなど材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
  • マモルーム コバエ用 アース製薬

    マモルーム コバエ用

    アース製薬
    1,198税込1,318
    1個(45mL)ほか
    当日出荷
    おうちまるごと予防空間!コバエ成虫駆除&幼虫駆除による発生予防。超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。
    付属品成分【有効成分】トランスフルトリン使用方法(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。芯は折れることがありますので、ていねいにお取り扱いください。※キャップは捨てずに保管しておいてください。ボトルを保管する際に必要です。(2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。(3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。(4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。(5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。(6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると成分が部屋中に揮散し始めます。※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。(7)※蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。はずしにくいときは、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてからはずしてください。液残量が「おとりかえライン」になったら、新しいボトルをご用意ください。【ご使用の器具の点検を!】●電源コード:電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが消灯する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。器具を長年(7年から8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。使用方法や使用環境によっては劣化が早くなることもあります。安全にご使用いただくため、新しい器具をお買い求めください。●蒸散口:使用方法や使用環境によっては蒸散口が劣化し、破損しやすくなる可能性があります。蒸散口が破損した場合は、やけどの恐れがあるので絶対に指などを入れないでください。直ちにご使用を中止し、新しい器具をお買い求めください。香り無香性対象害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ、チョウバエ、キノコバエ)有効期間約2ヵ月(1日12時間使用・約720時間分)
  • 扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター フルリモコン 静音

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
    用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店質量(kg)2.8電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量9段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
  • イヤな虫がいなくなるパウダー ムカデ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニ 金鳥(KINCHO)

    イヤな虫がいなくなるパウダー ムカデ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニ

    金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)
    699税込769
    1本(550mL)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    家のまわりにまくだけで、17種類の虫に対して侵入防止効果と殺虫効果を発揮する、不快害虫用粉剤。雨に強く、長期間効果が持続。嫌なニオイが少なく、低刺激で使いやすい。
    用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、シロアリ、アルゼンチンアリ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、ムカデ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモ、タカラダニ、ハサミムシ、セアカゴケグモ適合害虫アリ、ヒアリ、シロアリ、アルゼンチンアリ、ヤスデ、ゲジゲジ、ムカデ、クモ、セアカゴケグモ 等、計17種類利用場所屋外
  • アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り 白元アース

    アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り

    白元アース
    699税込769
    1個(330mL)
    当日出荷
    服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
    種類冷却スプレー
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
    質量(g)44外形寸法(mm)40×40×10電流(A)0.15電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])5500騒音値(dB)22ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)5.1商品タイプ扇風機
  • コールドスプレー TRUSCO

    コールドスプレー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    669税込736
    1本(230g)
    当日出荷
    冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
    用途暑さ対策に。種類スプレー
  • 蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)

    蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用無臭 虫除け 吊り下げ

    金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。
    用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なりますシリーズ虫コナーズ適合害虫蚊成虫有効期間250日利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド

    業務用電撃!蚊チッと

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
    用途各種工場や開放された作業場に。付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)仕様参考有効範囲(m2):約80適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
  • 冷却プレート付きハンディーファン TAIGASHOJI(大河商事)

    冷却プレート付きハンディーファン

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
    用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1材質ABS/金属ホワイト電圧DC 5V/1A質量(g)144消費電力(W)最大5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1風量弱・中・強(3段階)充電時間2.5時間保証期間6か月バッテリー容量(mAh)2000
  • ヤブ蚊マダニジェット プロプレミアム アース製薬

    ヤブ蚊マダニジェット プロプレミアム

    アース製薬(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1本(450mL)
    当日出荷
    蚊の成虫、ボウフラ(蚊の幼虫)対策 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。)+蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 草むら、庭木周り、物陰、雨水ますに 【屋外専用】 【販売名】アースジェットET2 【防除用医薬部外品】
    用途使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 本品は屋外で使用する。成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)70×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【蚊】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。香り無香料有効成分エトフェンプロックス6.8g適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ効能蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除有効期間約2週間使用場所庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースジェットET2
  • コウモリ嫌がる袋 イカリ消毒

    コウモリ嫌がる袋

    イカリ消毒(1件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。 天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。 効果は約2週間~1ヶ月間持続します。 主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。
    用途コウモリの侵入防止・被害防止に使用方法天井裏や軒下などに1畳あたり2~4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×32有効成分天然ハッカ油アズワン品番65-1225-93対象動物コウモリ
  • クールタオル 冷感タオル 日本緑十字社

    クールタオル 冷感タオル

    日本緑十字社
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。 カラビナ付きで持ち運びに便利です。
    用途熱中症予防対策に。仕様蓋部カラビナ機能付き/洗濯可トラスコ品番259-0738材質タオル:ポリエステル、ボトル:プラスチック寸法(mm)タオル:300×950ブルー質量(g)約106(ボトル含む)種類クールタオル寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180アズワン品番64-8948-21
  • ぽかぽか家族 貼れないレギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ

    ぽかぽか家族 貼れないレギュラー【16時間持続】

    アイリスオーヤマ(30件のレビュー)
    349税込384
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
    用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
  • 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)6.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • SUO RING Plus 18℃ ICE SUO

    SUO RING Plus 18℃ ICE

    SUO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    特許取得済!SUOリングより約60%容量アップ。28度よりさらに冷たい18度シリーズ。ひんやりの持続時間が長く、暑い日の外出時に活躍します。ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。
    ブラック種類ネッククーラー
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ

    TRUSCO
    19,498税込21,448
    1台
    当日出荷
    しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤