絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(188)
- スイデン(152)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](117)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
13ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

ライオンかとり線香プレミアム
リベロ(6件のレビュー)¥699税込¥7691セット(30個)当日出荷屋内で蚊の殺虫効果、屋外では6メートルのバリア効果。太さ約2倍(メーカー従来品比)。やぶ蚊・蚊を寄せつけない。利用場所屋内屋外両用
不快害虫忌避剤虫いやーン
FPS(5件のレビュー)¥7,990税込¥8,7891本(4L)当日出荷壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果(液体タイプ) 13種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・シンクまわり・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路 出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近付属品散布用スプレーボトル有効期間約1~2週間利用場所屋内
ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ
フマキラー¥22,980税込¥25,2781個欠品中優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8737材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤質量(kg)0.18適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなどRoHS指令(10物質対応)対応
薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策
LEPLUS NEXT¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ベルトに取り付けて服の中に送風可能/かさばりにくい薄型形状/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)、ネックストラップ付属付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書使用方法裏側のクリップをベルトに差し込み、トップスの裾を表側のクリップで挟みます。吸気口をふさがないようにご注意ください。材質ABS+PC+電子部品+マンガン鋼色カーキ/ブラック質量(g)約223回転数(min-1[r.p.m])10000(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×37.5×121.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×121.7×37.5風量調整5段階充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。連続動作時間最大13時間(風量1段階)※使用環境により異なります
工場扇据置型アルミ羽根45cm
広電(KODEN)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷羽根径45cm、スピンナー固定方式。優れた耐久性のアルミ羽根。風量3段階切換え。前後ガード本数増(148本)。上下手動首振り(4段階)付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ仕様●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3材質本体:金属質量(kg)約4.6色羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100羽根枚数4枚安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)100/105回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量調整3段階風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSE材質(羽根)アルミRoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45左右首振(自動)約40°上下角度調整(手動)4段階
お肌の虫よけプレシャワーDFミスト イカリジン
金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)¥799税込¥8791本(200mL)当日出荷蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。無香料 低刺激。防除用医薬部外品。●小さなお子様から大人まで、服の上からも使える虫よけ●香りが気にならない無香料●ヒアルロン酸Na配合、保存料無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)【有効成分】イカリジン用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避香り無香料アズワン品番65-0445-05
捕虫器「ムシポンmini」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。適合ランプ:FL6BL(6W)色パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296有効面積(m2)15~30捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
ねずみがいやがるスプレー
イカリ消毒(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(320mL)当日出荷強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。成分天然ハッカ油種別スプレー容量(mL)320質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×245
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
スーパー毒ヘビジェット 300ml
イカリ消毒(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷強力な殺ヘビ効果:ヘビの体に薬剤が噴霧されると、約1~4時間程度で衰弱し、死に至ります。 安全性を考えた長距離噴射:遠くからヘビを狙える3m到達の強力噴射エアゾールです。用途マムシ・ヤマカガシ・ハブ等の駆除に寸法(mm)H189×59×59有効成分フェンプロパトリンアズワン品番65-1225-96対象動物ヘビ
アースガーデン ケムシ撃滅 切替ジェット
アース製薬(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(480mL)欠品中【5つの特長】 (1)速効性(最速30秒)※アメリカシロヒトリ、アース製薬試験2016年。 (2)持続性(約1ヵ月)※使用環境により異なります。 (3)細かい粒子で隠れたケムシにも効く (4)大型ケムシにも効く (5)さまざまな樹木に使える 高い木にはジェット噴射、生垣など低い木にはワイド噴射に切り替えられる切替トリガーを採用しています。 【ガーデンアースB】 【主な適用害虫】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、ヒロヘリアオイラガ、オビカレハなど 【殺虫剤】家庭園芸用【ペルメトリンエアゾル】【農林水産省登録:第20965号】 【性状】無色澄明液体 【屋外専用】用途細かい粒子で隠れたケムシや大きなケムシにも効く殺虫剤。成分ペルメトリン:0.20%、有機溶剤、噴射剤等:99.8%区分農薬(殺虫剤)タイプエアゾール種類農薬(殺虫剤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×250×66適合場所屋外専用対象害虫【適用害虫と使用方法】 ●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります。性状無色澄明液体適合作物樹木類、つつじ類、きく農林水産省登録第(号)20965適合病害虫【適用害虫と使用方法】 ●作物名:樹木類(つつじ類を除く)/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ●作物名:つつじ類/適用害虫名:ケムシ類、ヒロヘリアオイラガ、ツツジグンバイ●作物名:きく/適用害虫名:アブラムシ類剤形エアゾール
自給式ミストアタッチメント スプラ
日動工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
SUO 18°ICE OVALRING 2 ブラック
SUO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷18℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、強力な冷感効果と快適なフィット感が特徴です。従来品よりも接着面が広く、冷感は約4倍にアップ。柔軟性のある中芯入りで、ジョギングなどの運動時にも外れにくい設計です 。水より約30%軽量で、長時間の装着も快適。冷蔵庫で約20分、冷凍庫なら約10分で凍結可能。オーガニックな素材を使用しており、環境にも優しく安全性も高いです。サイズはM-L(約35.5cm)とLL(約41cm)から選べ、男女問わず使えます。「ほてり・のぼせ・発熱時」など、しっかり冷やしたい場面に最適なアイテムで、スポーツやアウトドア、猛暑対策におすすめです。暑さ対策や熱中症予防に。色ブラック種類首用冷却具
卓上扇マカロンミニ 固定式
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から翌々日出荷【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。質量(g)640電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187消費電力(W)(50/60Hz)10/8風量調整3段階角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
天然除虫菊水性キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー
金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本(300mL)当日出荷有効成分は天然の除虫菊エキスを使用し、100%天然の殺虫成分。環境にも配慮した水性処方の殺虫スプレーです。香料無添加で、ニオイが気にならず、室内でも使いやすい(ほのかに香るのは除虫菊の香りです)。用途【適用害虫】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除利用場所屋内屋外両用
ムカデカダン誘引殺虫剤
フマキラー(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(8個)当日出荷あちこちに置ける容器入り。 害虫が好む、やわらかな半なまタイプのエサで強力に誘引します。 ムカデはもちろんナメクジやダンゴムシ、アリなど庭中の虫に優れた効果を発揮し、すばやく退治します。 ベランダ・玄関先など薬剤をまきにくい場所に最適です。 雨や散水に強い容器設計で、水に濡れても効果が持続します。有効成分メタアルデヒド、カルバリル、ジノテフラン
扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3色ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)35羽根枚数5モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ
ナカトミ¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1種別床置き質量(kg)22色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)37定格出力(kW)0.75首振なし電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770風量2段階設定モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ705設定温度(℃)16~32保証期間1年使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5高さ(cm)70.5電流(A)(50/60Hz)9.3/9.7ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)378タイマー1~24時間取付可能窓枠高さ(mm)785~1415使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
クモの巣ゼロバリアスプレー
フマキラー¥989税込¥1,0881本(450mL)翌日出荷巣作り防止効果 最大2ヵ月。クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、持続予防成分〈ビフェントリン〉とバリアコート成分の独自処方により、最大2ヵ月巣を張らせません。 (降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。) 雨・日光に強い。バリアコート成分が、薬剤の効果を保護し屋外でもしっかり効果が持続します。 ワイド噴射でラクラク処理。4連ノズルによるワイド噴射で、柵やフェンス、軒下など広い範囲にもムラなく簡単に処理できます。 殺虫効果も。速効殺虫成分〈イミプロトリン〉が、イヤなクモをすばやく退治。セアカゴケグモとその卵にも優れた効果を発揮します。適合害虫クモ、セアカゴケグモ有効期間2ヵ月利用場所屋外用
サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)
CAT(Caterpillar)¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプACモーター・全閉型ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット
アース製薬(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(450mL)欠品中●ネズミの通り道にスプレーするだけで、ネズミを追い出し寄せ付けない。:効きめのヒミツは、ネズミの嫌がる天然ハーブと天敵ネコのニオイ。 ●パワフル無風時最大10m噴射(使用環境により異なります) ●ノズル付きで屋根裏、すき間などに使いやすい 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止成分【有効成分】天然ハッカ油、香料(琉球ハーブタイプ)タイプエアゾール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66使用の目安天井裏や床下通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。使用場所天井裏、納屋、すき間、床下対象動物ネズミ剤形エアゾール
エアーウイング・かぜよけ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。 風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。 専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済)色ホワイト
ボウフラストッパー 出ちゃい缶
ハタヤリミテッド(13件のレビュー)¥719税込¥7911台当日出荷水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。 黒色を好む蚊の習性を利用しました。 デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。 環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばず設置できます。セット内容上カバー、鋼製専用缶適合範囲5~6m四方に1個が目安適合害虫蚊利用場所屋内屋外両用
スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント
日動工業¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトを2分配する為の部材です。適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN質量(g)453
チャッポリンNC(ロング)
フマキラー(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷蒸散した殺虫成分が隅々までゆきわたり、約3か月にわたってチョウバエ類、ノミバエ類などの害虫を駆除します。安全性の高いピレスロイド系殺虫剤を用いています。本品は薬剤が一定の割合で蒸散するので、最後まで効力が低下しません。浄化槽内の有用微生物には悪影響を及ぼしません。有効成分エムペントリン(ピレスロイド系)適合害虫チョウバエ類、ノミバエ類などの成虫
高級天然すだれ ふる里
ワタナベ工業(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸厚さ(mm)5
ねずみ音波防除器
コンパル(18件のレビュー)¥1,780~税込¥1,958~1個当日出荷種別電磁波・超音波消費電力(W)3電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz周波数(kHz)(出力)30~65音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。材質オールステンレス(SUS304)定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)
ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh
三和一商事¥7,398税込¥8,1381台6日以内出荷ワイド冷却プレートで広範囲を冷却する首掛け扇風機。4つの送風口で首全体をカバー。◇内蔵リチウムイオン電池:4000mAh。◇電源:5V/2A。◇定格消費電力:9.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇充電時間(約):3時間。◇液晶ディスプレイ搭載。◇風量:3段階。◇ペルチェ:3段階。◇表面温度(ペルチェ):1段階/-2~-6℃、2段階/-4~-8℃、3段階/-6~-10℃ 環境温度25℃の際、ペルチェ3段階モードにした時の冷却プレートの表面温度との差(メーカー調べ)。◇使用時間(約):。[ファンのみ]。1段階:11時間。2段階:4時間30分。3段階:2時間40分。[ファン]1段階。[ペルチェ]1段階:3時間50分。[ペルチェ]2段階:3時間。[ペルチェ]3段階:2時間30分。[ファン]2段階。[ペルチェ]1段階:2時間30分。[ペルチェ]2段階:2時間。[ペルチェ]3段階:1時間50分。[ファン]3段階。[ペルチェ]1段階:1時間30分。[ペルチェ]2段階:1時間30分。[ペルチェ]3段階:1時間10分用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー 冷感 USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)400電源5V/2A定格消費電力(W)9.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×15.8×5風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4000充電端子USB Type-C
業務用スズメバチ誘引捕獲器
SHIMADA(3件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷3~5月に設置することで、女王バチを捕獲し、秋の働きバチの活動期の被害、巣作り防止に効果があります。 施工は簡単。庭木やフェンス(人通りのない場所)に吊るすだけ。 スズメバチを誘い込み、業務用大型ボトルで集中捕獲します。 薬物不使用の安全な誘引液使用。適合害虫スズメバチ利用場所屋外
コバエワンプッシュプレミアム
フマキラー¥989税込¥1,0881個(80mL)当日出荷コバエにシュッでみるみる落ちる。生ごみなどの発生源にスプレーしておけば、発生を1カ月発生予防。腐敗菌抑制成分プラス。※使用環境により効果は異なります。