制御機器 :「データ伝送装置」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送 伝送時間(ms)40ms 方式パルス変調 電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。 光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。 光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。
電源電圧DC10V~30V
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)伝送ユニット
仕様JIS協約形/5P 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 定格入力電圧(V)AC100~AC242 出力信号±24 V、500mA 配線方式2線無極性配線方式 伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式 伝送距離(m)(最遠配線長)500、(配線総長)1500※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
1個
35,980 税込39,578
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

相互干渉軽減のため変調周波数を切換え可能。RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
1個
129,800 税込142,780
59日以内出荷

PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル
1個
88,980 税込97,878
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝送距離200m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
1個
44,980 税込49,478
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します(4点送信タイプのみ) 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
1台
23,980 税込26,378
33日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして 種類エリアセンサ 検出光レーザー 検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値) 保護構造IP65 出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内) 光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007) 表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 使用周囲照度(Lx)15000以下 使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下 保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下 耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間 耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回 材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(g)130(ケーブル除く) 角度(°)(走査角度)270 消費電力150以下/DC24V(起動時:450) 精度(mm)±40 繰返し精度(mm)σ< 30 入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 分解能角度:0.25度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm) 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ) 寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命) EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 起動時間(秒)10以内 使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと インターフェイスEthernet 100BASE-TX
1台
149,800 税込164,780
91日以内出荷

タイプヘッドオンタイプ 種類受信器 伝送距離共通
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラレルI/OインターフェースをRS422シリアルインターフェースに変換できます。メーカー光データ伝送装置との組み合わせで、パラレル信号を長距離に無線通信が可能です。
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ) 出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて) 許容電流120%(連続)、150%(1min) 直線性±2% FS (50/60Hz正弦波) 応答性100ms (typ) 仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと 脱着回数概略100回程度 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります