制御機器 :「接続用プラグ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3,465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。 種別フィルター
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)187.5 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 種別JIS防雨形 寸法A(mm)222 適合電線径(Φmm)12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ
極数5 種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート ボディ/黒カバー/赤 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 使用温度(℃)-20~75 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O) 材質(ボディ)ナイロン樹脂 結合方式ワンタッチ 材質(コンタクト)銅合金 適合電線径(Φmm)2.2~3.0 導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
1個
399 税込439
当日出荷

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
種別半固体、液体用 形状先端部針状 ケーブル長(m)1 最高使用温度(℃)400
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

フエニックス・コンタクト接続ケーブル プラグ 熱電対
Phoenix Contact プラグは、冷接点補償、熱電対用です
仕様●アクセサリタイプ:プラグ●併用可能製品:熱電対●応用例:冷接点補償 アズワン品番65-7312-68
1個
9,998 税込10,998
欠品中

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様RoHS対応品 種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 寸法B(mm)11.7 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:- ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:300V 製品群:PSC SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 変換(To):ネジ ターミナルブロック ターミナルブロック インターフェース:D Sub 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1622-11
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:9 ワイヤーサイズ(AWG):18AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:41A 定格電圧:1kV 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-90
1個
4,198 税込4,618
欠品中

仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1572-74
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1519-62
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:11 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1566-83
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷


仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:3.31mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:16A 定格電圧:300V アズワン品番65-1388-92
1個
549 税込604
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:57A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1573-07
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:16 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1519-59
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷





仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:9 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal SC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1519-63
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1567-50
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:160V 製品群:MC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1617-78
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔- ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V アズワン品番65-1379-15
1個
489 税込538
10日以内出荷


仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1571-50
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔- ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V アズワン品番65-1373-81
1個
669 税込736
10日以内出荷



『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります