制御機器 :「樹脂 ピン」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,062件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 本体裏のパッキンは埋め込み式なので、密着性が高く、防水仕様となっています。 左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能) 取付板用ネジ(M5タッピングネジ)の推奨締めつけトルクは1.0N・mとなります。
用途配電盤、制御盤、その他各種BOX 材質ポリアミド キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス 仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品 形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45 定格電流(A)5 コネクタ形状ピンコネクタ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(樹脂部)PBT4830 (樹脂部)黒 寸法H(mm)2.5 電気容量(A)3 寸法h(mm)1.4 絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa) 仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ 燃焼性(樹脂部)UL94V-0 動作温度範囲(℃)-40~105
1袋(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 40 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 15 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6680 アズワン品番65-7237-57
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 60 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 13.4 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °●コード番号:206-6682 アズワン品番65-7238-38
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、25 ° スポットビームとホルダー付きで取り付け用テープが付いています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6655 アズワン品番65-7238-46
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角が 20 ° ビームです。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 14.5 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:20 ° アズワン品番65-7238-51
1セット(60個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

LedilGABRIELLAシリーズクリアLEDレンズは、丸型でホルダーと取り付けテープが付いた35°スポットビームです。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。放射パターンはスポットビームです寸法:37.5mm(直径)x24.2mm(高さ)固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35° アズワン品番65-7237-85
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

LedilJennyシリーズクリアLEDレンズは、ドーム型で、Peakが45°の順方向スロービームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはドーム型です寸法:35.0mmx20.7mm(高さ)固定はピンで行います
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ドーム●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:45 ° アズワン品番65-7238-72
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 結線方法はんだ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトピンプラグ
エコ商品
丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、ホルダーと取り付けテープが付いた 12+40 ° 楕円ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 + 40 ° アズワン品番65-7237-99
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = グレー。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,210 税込1,331
5日以内出荷

併用可能製品 = BeagleBone。色 = 黒。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,210 税込1,331
5日以内出荷

OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (696種類の商品があります)

併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 青。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

マックエイトソケットピン
エコ商品
1mmピッチで出来ているソケットです。 上記MY-1.0-2.6と組合わせてプリント基板を二段重ねにできます。(基板間4.15mm)
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 極数40 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.2~0.35 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
1袋(10個)
32,980 税込36,278
33日以内出荷

マックエイトジャンパーピン
エコ商品
JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.7~2.1 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(500個)
159,800 税込175,780
9日以内出荷

マックエイトジャンパーピン
エコ商品
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ledil Leia シリーズクリア LED レンズは、円形で 3 ° のスポットビーム角を備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 50 mm (直径) x 53 mm (高さ) 固定はピンとねじで行います
仕様●シリーズ:LEIS●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:3 ° アズワン品番65-7238-44
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 黒。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
1個
1,210 税込1,331
5日以内出荷

街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けの 25 ° スポットビーム。ロケーションピン間の距離が長いため、高電圧回路設計が可能です。
仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.5mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm●コード番号:186-2614 アズワン品番65-7256-14
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

種類丸型 コンタクト形状オス 材質【インシュレター】PA樹脂 形状ストレート 材質(本体)ABS樹脂 定格電圧(V)DC12 定格電流(A)1 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(フレーム) 絶縁抵抗(MΩ)50以下 挿入力30N以下 材質(ピン)黄銅 抜去力3~30N 耐電圧(V/min)AC250
1個
88 税込97
当日出荷

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 132 mm。高さ = 43 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 132 x 66 x 43mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒、寸法は 132 x 66 x 43 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,670 税込2,937
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1551QFLBK エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLBK は、ラップジョイント構造により、ほこりや水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
362 税込398
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。IP保護等級 = IP54。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。防爆 = なし。Hammond 1551QTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QTBU はラップジョイント構造で、埃や水滴飛沫の進入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
410 税込451
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 84.8 mm。高さ 22 mm。幅 56 mm。外形寸法 84.8 56 22mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。重量 50g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
850 税込935
5日以内出荷

OQWシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 = ABS樹脂。奥行き = 193 mm。高さ = 56 mm。幅 = 112 mm。外形寸法 = 193 x 112 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = なし。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 193 x 112 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 56 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 21g。防爆 = なし。Hammond 1551SFLGY エンクロージャは、小型基板の取り付け又はポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551SFLGY はラップジョイント構造を採用しており、埃や水滴飛沫の進入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
410 税込451
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 23g。防爆 = なし。Hammond 1551HRBK エンクロージャは、小型基板の取り付け又はポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551HRBK はラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
570 税込627
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551PTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551PTBU は、ラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
410 税込451
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 22g。防爆 = なし。Hammond 1551LTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551LTBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
450 税込495
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 15mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551STBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551STBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
450 税込495
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 15mm。IP保護等級 = IP54。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 5002。Hammond 1551FTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551FTBU は、ラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
480 税込528
5日以内出荷

マックエイトピッチ変換ピン
エコ商品
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。 使い方は色々出来ます。 ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。 ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)2 寸法C(mm)50.8 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40P RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります