制御機器 :「機器内配線用」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄t2.3 塗装色ブラック 適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く) 質量(kg)0.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

コンパクト・軽量でありながら、接続ロック機構を有しております。、省スペースでの機器内配線や機器間の接続用としてご利用いただます。
1袋(10個)
1,298 税込1,428
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線AWG#30~#22 絶縁抵抗1000MΩ以上
1袋(100個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番413-7680 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 質量(g)3.8 使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む) 定格電圧250V 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22 電線被覆外径(mm)1.0~1.9 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 定格電流(A)7 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)22~18 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)28~22 耐電圧(V/min)AC1000
1セット(100個)
特価
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状サイド型 定格電流(A)3 定格電圧(V)250 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧(V/min)AC1000 適合電線範囲 AWG(#)28~22
1セット(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)30~24 耐電圧(V)AC800/1分間
1セット(100個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 定格電流(A)2 定格電圧(V)100 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧(V)AC800/1分間 適合電線範囲 AWG(#)30~24
1セット(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 定格電流(A)3 適合電線範囲 AWG(#)30~22
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状サイド型 定格電流(A)7 定格電圧(V)250 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧(V/min)AC1500 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 定格電流(A)7 定格電圧(V)250 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧(V/min)AC1500 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状サイド型 定格電流(A)7 定格電圧(V)250 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐電圧(V/min)AC1500 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート 種別ピンコンタクト 定格電流(A)Max7 コンタクト形状オス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC/DC600
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
45 税込50
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
1パック(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番752-5648 材質エレメント:黄銅にすずメッキ 質量(g)120 タイプ直線用 接続直線 材質(ボディ)ポリプロピレン 絶縁体外径(mm)2(適合電線) 導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番790-1381 種別(接続)活線分岐 材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP) 質量(g)140 外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0 導体径(mm)(適合)0.4~0.9
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント 仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法コンセントプラグ(2P E付) JIS規格JIS C 5381-11 クラスII 適合回路AC100Vコンセント RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑LED点灯 電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法RJ-45コネクタ JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6) 電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電気工事不要で、だれでも簡単に設置可能です。コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線などの目視困難な箇所で発生した。 火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:メール通知など)
トラスコ品番603-2511 幅(mm)50 高さ(mm)95 奥行(mm)44
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。 MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。 業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。 通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 回路数16点/コモン 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V)DC14~26.4
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摂津金属工業増設フレーム
RoHS
本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蝶番式のスッキリしたデザインです。 扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm) 接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。
用途制御機器の収納に 材質スチール 保護等級IP4X 仕様ラッチ錠、パッキン付 取付基板鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。・使用例:。・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:。・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応。・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計。・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
用途【使用例】。・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:。ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応。L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計。ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ 材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)12 規格UL2464 定格電圧(V)300 許容電流(A)約2程度 芯数2 難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm)約4.3 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq) 呼び寸法(cm)20
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ用SPD TBP-TVは、アンテナからのケーブルと、機器側のケーブルを本製品に接続するだけで、テレビやチューナ、ハードディスクなどを雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、アンテナケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途同軸コネクタ(F形)、地上波・BS・CS ・4K・8K 仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法同軸コネクタ(F形) JIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1 適合回路地上波・BS・CS ・4K・8K 電圧防護レベル(V)中心導体~外部導体間800以下、外部導体~接地間500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑表示 機械式
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 備考メタルケース 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線38mm2 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ2~3.2、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。 工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
質量(g)527.1 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線38mm2 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形 極数3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、コードコネクタボディと組み合わせて電源を受電するための器具です。工場内で使用されている移動用送風機や病院内の配膳車、ショーケースなどの受電口に最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形 備考メタルケース 極数接地形3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。 (ワイヤー)赤、黒、黄 直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438 ピッチ(mm)(ピン)2.54 温度範囲(℃)-25 ~ 80 定格電圧(V)300 ワイヤー長(mm)200 JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ 材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ) ワイヤーPVC 絶縁銅線 端子メス端子 UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22 関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-3PIN)説明資料(0.84MB) ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
1個
699 税込769
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります