制御機器 :「触覚スイッチ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アサ電子工業ニードルスイッチ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 保護構造IP65 材質(ケース・ナット・ニードル)SUS ストローク(mm)1.2 取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下 繰返し精度(mm)±0.01 操作力(N)0.3 動作OFF→ON 表示灯なし 動作までの動きPT0.4~0.7mm 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ1コンジットタイプ 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)300 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(ケース・ナット・軸)SUS303 保護構造IP67相当 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
29 税込32
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

アサ電子工業タッチセンサ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム ストローク(mm)6 取付M14 繰返し精度(mm)±0.001 操作力(N)0.8~1.2 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)15MAX 出力電流(mA)12MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 表示灯本体から約100mm 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ナット)SUS303 ナット締付トルク(N・m)18以下 取付穴寸法(mm)Φ14 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95 応差(mm)0.08以下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

アサ電子工業プローブスイッチ
材質(ケース・軸・球)SUS303 ストローク(mm)5 保護構造IP65 繰返し精度(mm)0.02 動作までの動きPT2±0.5mm 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ0.8 ストローク(mm)5 タイプ3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 寸法NT(mm)30 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

仕様オムロン:WLNJ-N エスコ品番EA940DK-17A 保護構造IP67 アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
6,230 税込6,853
当日出荷

保護構造IP65 ストローク(mm)1 繰返し精度(mm)±0.01 動作までの動きPT0.3~0.6mm 応差の動き(MD)0.1mm以下 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ボルト)SUS303 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具 質量(g)約10(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50以下 電源の種類直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)3 タイプコンタクトタイプ・3線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー 操作力(N)1 出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON) 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
仕様針太さ:Φ1.1 ストローク(mm)1.2 タイプ3線式 精度繰返:±0.01mm 電源電圧(V)DC5~24 操作力(N)0.25 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 寸法NT(mm)80 出力電流15mA MAX 消費電流8mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mm ストローク(mm)1 タイプ2線式 電源電圧(V)DC5~24 ケーブル2芯 Φ2.8×1000mm 黒 操作力(N)0.35 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF) 出力電流50mA MAX 消費電流9mA MAX 応差の動き(MD)0.1mm以下 動作頻度(回/s)60以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD500 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD600 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD300 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
仕様イルミネーションなし 保護構造IP67 シリーズISSeries 定格電圧32Vac 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色オレンジ 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)ISR3SAD900 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

IEC 512-4 - IEC-512-6。モメンタリプッシュボタンスイッチIP 67シリーズIP プラグ端子、o 12 mmブッシング。パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック
仕様●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●シリーズ:IS Series●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:32V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●末端様式:はんだ●コード番号:224-136 アズワン品番65-7842-13
1個
2,598 税込2,858
欠品中

EN50102 - IEC 512-4 - IEC 512-6。オン / オフラッチ式押ボタンスイッチ、IP 67 シリーズ IP ラグ端子、o 12 mm ブッシング。苛酷な環境向けです。 塩水噴霧に対する耐性あり 優れた触覚フィードバック 丸型と角型があります。
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ形状:ドーム●ケースの色:黒●コード番号:226-198 アズワン品番65-7806-42
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ ケース色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IAR3F1200 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IAR3F1300 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
44,420 税込48,862
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ動作モーメンタリ 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
1個
929 税込1,022
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります