カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(3)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 電子部品(オンボード)(4)
- 検出・センサ(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「AW11」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12
富士電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から76日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
AGAW形コントロールBOX 1点用
IDEC(和泉電気)¥7,498~税込¥8,248~1台3日以内出荷から31日以内出荷材質アルミダイカスト製定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09
富士電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06
富士電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
アルミ基板用端子
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷アルミ基板の穴に取付けられる端子です。 片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。 穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。材質ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ
タカチ電機工業¥2,498~税込¥2,748~1台6日以内出荷IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース
タカチ電機工業¥289~税込¥318~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品