カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(323)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(89)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(14)
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(167)
        • 検出・センサ(33)
        • 制御機器・PLC・リレー(100)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(9)
        • 通信(制御機器)(4)
        • 電源(制御機器)(22)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「Acer」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMB311シリーズ専用ACアダプターセット Acer(エイサー)

    TMB311シリーズ専用ACアダプターセット

    Acer(エイサー)
    7,398税込8,138
    1個
    13日以内出荷
    Acer TMB311シリーズ専用ACアダプターセット(ACアダプター+電源コード)。【適合機種】TMB311-31-F14P/TMB311R-31-A14P/TMB311R-31-A14PG/TMB311R-31-F14P/TMB311R-31-F14Q/TMB311R-31-F14QB9/TMB311R-31-F14QL9/TMB311RN-31-F14Q/TMB311RN-31-F14QB9/TMB311RN-31-F14QL9
    アズワン品番65-9212-22
  • Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch

    SCHMERSAL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ BNS 33シリーズ SCHMERSAL

    スペーサ BNS 33シリーズ

    SCHMERSAL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スペーサ●併用:BNS 33シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    379税込417
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業

    IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄取付ラッチ・ヒンジ取付×温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • 樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業

    樹脂板 ABSシリーズ

    タカチ電機工業(28件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法(mm)300×200
  • ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業

    ネットワークケース PFシリーズ

    タカチ電機工業(19件のレビュー)
    349税込384
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    自然色(茶)種類その他
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵
  • 耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F タカチ電機工業

    耐候性フッ素樹脂スプレー塗料 F

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(300mL)
    当日出荷
    耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。 紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    透明容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業

    スイッチボックス BCSBシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロン【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5RoHS指令(10物質対応)対応ノックアウトΦ22×2有効寸法(幅)(mm)67
  • ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    659税込725
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
  • アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業

    アルミダイキャストボックス TDシリーズ

    タカチ電機工業(35件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業

    ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
  • ファンモーター AGEシリーズ タカチ電機工業

    ファンモーター AGEシリーズ

    タカチ電機工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ タカチ電機工業

    SPCP・SPCM用取付ベース SMPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A1050Pt1.5シルバーアルマイトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業

    電池バネ端子 ITシリーズ

    タカチ電機工業(10件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(導電板)真ちゅう
  • リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業

    リン青銅板 RPシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質C5191P
  • 樹脂製外部取付足 BFLシリーズ タカチ電機工業

    樹脂製外部取付足 BFLシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1組(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリカーボネートグラスファイバー取付方式ねじ材質(ねじ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • 貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ タカチ電機工業

    ネジ止式 防水プラボックス BCALシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65材質(ガスケット)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • クイックロック貼付スペーサー ULCKシリーズ タカチ電機工業

    クイックロック貼付スペーサー ULCKシリーズ

    タカチ電機工業
    119税込131
    1袋(4個)
    当日出荷
    ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

acer モニター特集
おすすめ人気ランキング
制御機器