カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(19)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(10)
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(15)
        • 産業用PC用品(7)
        • 電子部品(オンボード)(111)
        • 検出・センサ(17)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(58)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(12)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(7)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「CR2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • cr2032
  • cr2ls
265件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業

    CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • スーパーラピッドヒューズCR2L(S) 富士電機

    スーパーラピッドヒューズCR2L(S)

    富士電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
  • CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業

    CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~85
  • CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造) 日東工業

    CR コントロールボックス(水切・防塵・防水構造)

    日東工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP55塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • CR2032 2個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 2個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    CR2032 2個用 リード線、スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3pin接点材質0.15mmリン青銅、ニッケルメッキリード線長さ(mm)150材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業

    DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)

    日東工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
  • 温度コントロールシステム オーム電機

    温度コントロールシステム

    オーム電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
    定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2機能表示機能・ワイドレンジ温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力温度調節オートチューニング機能付PID通信機能USB2.0・RS-485コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート温度設定範囲(℃)-50~80使用場所屋内入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

    岡谷電機産業(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
    用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
  • Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ ニチフ

    Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ

    ニチフ
    ¥419税込¥461
    1袋(20個)
    翌々日出荷
  • リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入

    ニチフ
    ¥559税込¥615
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329アズワン品番65-7590-19
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ KOA

    KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • デジタル指示調節計 BCR2シリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 BCR2シリーズ

    神港テクノス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
    入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧寸法(幅W×高さH)(mm)48×96制御方式オートチューニング付PID制御入力マルチレンジ首下長(mm)60
  • TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 4.7Ω ±10%, CCR24R7KB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セラミック組成 抵抗器 2W 4.7Ω ±10%, CCR24R7KB

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズCCR定格電力(W)2抵抗(Ω)4.7許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーセラミック組成温度係数(ppm/℃)-900 → +300最小動作温度(℃)-40
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1%

    ROHM
    ¥559税込¥615
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃1210型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ローム製のMCRシリーズの厚膜チップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。. 特長と利点:. MCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBデバイス制作用モジュール ビット・トレード・ワン

    USBデバイス制作用モジュール

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
    付属品保証書質量(g)約1電源5V(USBマイクロB)対応OSWindows7以降入力点数12(デジタル)保証期間1年間コネクタUSBマイクロBサイズ(mm)W16×D20×H5使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 18MΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 18MΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 18MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃絶縁コーティングサージ耐性固定抵抗器(0.25 W). 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 1MΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 1MΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃絶縁コーティングサージ耐性固定抵抗器(0.25 W). 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 2.2MΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 耐サージ抵抗器 RCR25シリーズ 2.2MΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +350ppm/℃絶縁コーティングサージ耐性固定抵抗器(0.25 W). 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー WEG

    ブスバー

    WEG
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    WEG 80A バスバー。簡単に接続できます。使用素材は、PMC CR20 で銅コーティングされています。このコネクタは、CWB コンタクタ用途で使用されて電力は 2 kW です スタータタイプは「逆転」
    仕様●シリーズ:EC-R2●併用可能製品:CWB40 、CWB50 、CWB66 、CWB80●コード番号:201-3476アズワン品番65-8089-48
  • メタルクラッド抵抗 25W 20Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 20Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)20
  • メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 1kΩ

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1k
  • メタルクラッド抵抗 25W 50Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 50Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)50
  • メタルクラッド抵抗 25W 200Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 200Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)200
  • メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 0.1Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.1
  • メタルクラッド抵抗 25W 2Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 2Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)2
  • メタルクラッド抵抗 25W 100Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 100Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)100
  • メタルクラッド抵抗 25W 1Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 1Ω

    GB[制御機器]
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)1
  • ACリアクトル 富士電機

    ACリアクトル

    富士電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    力率改善用直流リアクトル
  • メタルクラッド抵抗 25W 0.2Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 0.2Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.2
  • メタルクラッド抵抗 25W 10Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 10Ω

    GB[制御機器]
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)10
  • メタルクラッド抵抗 25W 15Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 15Ω

    GB[制御機器]
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)15
  • メタルクラッド抵抗 25W 0.5Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 0.5Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)0.5
  • メタルクラッド抵抗 25W 5Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 5Ω

    GB[制御機器]
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)5
  • メタルクラッド抵抗 25W 500Ω GB[制御機器]

    メタルクラッド抵抗 25W 500Ω

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子は平型接続端子(タブ端子)の様な形状です。Φ2の穴が開いています。
    使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ3.5定格電力(W)25許容誤差±5%抵抗値(Ω)500
  • WEBシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    WEBシリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
    用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCリアクトル 富士電機

    DCリアクトル

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷
    仕様力率改善用直流リアクトル
  • リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入

    ニチフ
    ¥509税込¥560
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.334インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M4●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.65インチ●コード番号:490-3313アズワン品番65-7590-10

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
制御機器