カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(29)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(23)

制御機器 :「LHM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(超長寿命タイプ))使用温度範囲(℃)充電:0~50/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)13
  • レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ

    IDEC(和泉電気)
    349税込384
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 計器箱取付板 未来工業

    計器箱取付板

    未来工業
    2,398税込2,638
    1枚
    翌日出荷
    適合1個用
  • 防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチ用補助アクチュエータ

    azbil(旧:山武)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    防爆リミットスイッチ用保守用途の各種補助アクチュエータです。
  • H形電灯分電盤動力回路付 内外電機

    H形電灯分電盤動力回路付

    内外電機
    109,800税込120,780
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(主幹)プラグイン小形ブレーカ/(動力回路)協約形ブレーカ
  • H形電灯分電盤非常回路2回路付 内外電機

    H形電灯分電盤非常回路2回路付

    内外電機
    53,980税込59,378
    1面
    3日以内出荷
    種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機

    H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付

    内外電機
    69,980税込76,978
    1面
    3日以内出荷
    種別2次送り:協約形ブレーカ種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤電灯2系統 内外電機

    H形電灯分電盤電灯2系統

    内外電機
    119,800税込131,780
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(電灯2)PSCB2P1E20A
  • H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    77,980税込85,778
    1面
    3日以内出荷
    種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤上下部スペース付 内外電機

    H形電灯分電盤上下部スペース付

    内外電機
    69,980税込76,978
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横(mm)400種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤上部スペース付 内外電機

    H形電灯分電盤上部スペース付

    内外電機
    58,980税込64,878
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付 内外電機

    H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付

    内外電機
    84,980税込93,478
    1面
    3日以内出荷
    種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
  • H形電灯分電盤タイムスイッチ付 内外電機

    H形電灯分電盤タイムスイッチ付

    内外電機
    79,980税込87,978
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤下部スペース付 内外電機

    H形電灯分電盤下部スペース付

    内外電機
    59,980税込65,978
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機

    H形電灯分電盤自動点滅回路付

    内外電機
    82,980税込91,278
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付 内外電機

    H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付

    内外電機
    259,800税込285,780
    1面
    5日以内出荷
    横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
  • H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付 内外電機

    H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付

    内外電機
    429,800税込472,780
    1面
    5日以内出荷
    横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
  • H形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付 内外電機

    H形電灯分電盤リモコンリレー1P22回路以下付

    内外電機
    259,800税込285,780
    1面
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
  • H形電灯分電盤屋外用 内外電機

    H形電灯分電盤屋外用

    内外電機
    59,980税込65,978
    1面
    5日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付 内外電機

    H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付

    内外電機
    139,800税込153,780
    1面
    5日以内出荷
    種別タイムスイッチ制御回路:プラグイン小形ブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤リモコンリレー1P12回路以下付 内外電機

    H形電灯分電盤リモコンリレー1P12回路以下付

    内外電機
    129,800税込142,780
    1面
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
  • H形テナント用電灯分電盤下部スペース付 内外電機

    H形テナント用電灯分電盤下部スペース付

    内外電機
    94,980税込104,478
    1面
    7日以内出荷
    横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形電灯分電盤横スペース付 内外電機

    H形電灯分電盤横スペース付

    内外電機
    97,980税込107,778
    1面
    7日以内出荷
    横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • H形テナント用電灯分電盤 内外電機

    H形テナント用電灯分電盤

    内外電機
    74,980税込82,478
    1面
    7日以内出荷
    深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
  • S-LINK ハンディモニタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK ハンディモニタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    68,980税込75,878
    1個
    17日以内出荷
  • HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業

    HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製・ドア付・WHNスペース付
    用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
  • HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module。
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは定格電流は 2 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 22 μ H 定格電流: 2 A 飽和電流: 13A
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6974-81
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6981-07
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは15μ定格電流は2.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:15μH定格電流:2.5A飽和電流:15A
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6975-83
  • 巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 3.5A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 3.5A

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。定格電流は3.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:8.2μH定格電流:3.5A飽和電流:20A
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:3.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6979-85
  • 巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 7A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 8.2 μH 7A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 8.2 μ H です。定格電流は 7 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 8.2 μ H 定格電流: 7 A 飽和電流 25 A
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:7A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-7111-56
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-37
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6977-81
  • 巻線インダクタ 面実装 1.2 μH 5.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1.2 μH 5.8A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6980-71
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.1A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 4.1A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-01
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 3A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-36
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-71
  • 巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 5.5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 5.5A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.5 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6974-91
  • 巻線インダクタ 面実装 0.68 μH 8.1A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 0.68 μH 8.1A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.68 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-58

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器