カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(50)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(35)
        • 接続・省配線(制御機器)(85)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(108)
        • 産業用PC用品(138)
        • 電子部品(オンボード)(738)
        • 検出・センサ(243)
        • 報知器(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(125)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(28)
        • 通信(制御機器)(24)
        • 電源(制御機器)(183)
        • 冷却(制御機器)(12)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「M6 100」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,778件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,6.3V dc,6032-28,TPSC337M006R0100

    KYOCERA AVX
    61,980税込68,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±20%静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
  • JST リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:M6 LRB-2.5T-M6 JST(日本圧着端子製造)

    JST リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:M6 LRB-2.5T-M6

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。厚さ(mm)0.6全長(mm)21.75シリーズLRB適合電線(mm2)Min1リング外径(Φmm)9.5絶縁方式非絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径M6
  • Kemet タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,T491B107M006AT KEMET

    Kemet タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,T491B107M006AT

    KEMET
    809税込890
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
  • KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,100μF,6.3V dc,1210 (3225M),TCJB107M006R0045

    KYOCERA AVX
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTCJ許容差±20%静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)45電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4
  • T530X477M006ATE010 KEMET

    T530X477M006ATE010

    KEMET
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    1次電圧(V)1002次電圧(V)100周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21.5mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 6.35mm最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M6色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2
  • TE Connectivity 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 16AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 16AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100Ω, 2512(6432M), 6W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100Ω, 2512(6432M), 6W

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC外側リング直径 = 11mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄, 12AWG to 10AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄, 12AWG to 10AWG

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 29.5mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 32.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弱電端子台 TS-100シリーズ キムラ電機

    弱電端子台 TS-100シリーズ

    キムラ電機
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
    端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)金具プリント基板用使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-30~80準拠規格JIS C 2811工業用端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)10適合電線(mm2)1.25材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 10mm 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 10mm 1箱 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
    仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3084アズワン品番65-7917-22
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB

    TDK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2電圧100Vdc高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,TPF,1mF,2.5V dc,ETPF1000M6H

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズTPF許容差±20%静電容量1mFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄, 12AWG to 10AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄, 12AWG to 10AWG

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 6.35mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 29mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,A,T491A476M006AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,A,T491A476M006AT

    KEMET
    529税込582
    1袋(10個)
    欠品中
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,A,T491A106M006AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,A,T491A106M006AT

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 4Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Correge Pt100 センサ PT100 6mm 100mm クラスA Correge

    Correge Pt100 センサ PT100 6mm 100mm クラスA

    Correge
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)

    廣杉計器
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M6用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,1.5mF,6.3V dc,7360-20,T520H158M006ATE055 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,1.5mF,6.3V dc,7360-20,T520H158M006ATE055

    KEMET
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1.5mF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7360-20等価直列抵抗 = 55mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 6mm高さ = 1.9mm寸法 = 7.3 x 6 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 35mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスB白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 0.06 ℃ RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 0.06 ℃

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = 0.06 ℃精密PT100センサ. ステンレススチール製プローブに収められたPT100センサ 精度: ± 0.06 ℃ @ 0 ℃、1//5クラスB 検出長さ: 25 mm、最小浸漬長さ: 150 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kemet ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE040 KEMET

    Kemet ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE040

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサと異なり、KO-CAPは、非常に長期間の動作寿命と高リップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530シリーズは、KO-CAPファミリで最も広範囲の電圧、静電容量、ケースサイズオプションを備え、最大48ボルトのDC電圧レール向けの汎用DC用途に適しています。5 mΩまで下がるESR値 幅広い温度範囲で安定している静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 40mΩリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器