カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(14)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「MEK」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • メクラ蓋
  • メカニカルカウンター
  • メカニカル 部品
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • エンクロージャ LE1シリーズ シュナイダーエレクトリック

    エンクロージャ LE1シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    GV2モータスタータ用エンクロージャ。防水システムが付属します。 スタータシリーズGV2 - MEは別売りです。
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:LE1シリーズ●コード番号:609-7690アズワン品番65-7315-55
  • ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用

    HIROSE(ヒロセ電機)
    959税込1,055
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    区分ピンシリーズRDBDRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RDBD シリーズコネクタ
  • SMシリーズ(Dサブ)アクセサリー 誤挿入防止ピン HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ(Dサブ)アクセサリー 誤挿入防止ピン

    HIROSE(ヒロセ電機)
    14税込15
    1個
    3日以内出荷
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PowerTOPシリーズ

    Mennekes
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed Studio

    SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)

    Seeed Studio
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
    その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) AM-TOPシリーズ

    Mennekes
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) SoftCONTACTシリーズ

    Mennekes
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) P-4011101-01シリーズ

    Mennekes
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコン

    EKMG500ELL2R2ME11D

    日本ケミコン
    389税込428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)20静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • EKMG500ELL3R3ME11D 日本ケミコン

    EKMG500ELL3R3ME11D

    日本ケミコン
    409税込450
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)25静電容量(μF)3.3最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D

    日本ケミコン
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mennekes 産業用電源ソケット Mennekes

    Mennekes 産業用電源ソケット

    Mennekes
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ )

    Mennekes
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップ Mennekes

    Mennekes 高耐久電源コネクタ保護キャップ

    Mennekes
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:プラグガード●併用可能製品:16 A 3極 → 125 A 5 極パネル取り付け / 壁面取り付け型インレット、CEEプラグ●プラグガード. 数秒以内に、この実用的な機器をあらゆるBS4343プラグや50 Vを超える定格の機器用インレットに取り付けて、南京錠でしっかり固定することができます。 このプラグガードは、離れた場所にある機械設備での作業中や長期間の運転中の誤った電源接続を防止したいメンテナンス担当者などに最適です。 また、電気設備の無断使用を防止することもできます。 このプラグガードは、2チャンネルプラグ対応で、プラグ又は機器用インレットの先端にはめ込み、ヒンジ式カバーで固定して、南京錠でロックすることができます。
  • Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) TorsionSpringCONTACTシリーズ Mennekes

    Mennekes 電源コネクタ (産業用コネクタ ) TorsionSpringCONTACTシリーズ

    Mennekes
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3PN+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:TorsionSpringCONTACT 、 パネルソケット - 大型フランジ. バネ式保護カバー、コネクタ保持具付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45° APEM

    APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45°

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性ラッチ材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3
  • APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90° APEM

    APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads
    仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2
  • MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102 MikroElektronika

    MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102

    MikroElektronika
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ XS6シリーズ omron(オムロン)

    防水コネクタ XS6シリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    61日以内出荷から86日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器