カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(108)
        • 電子部品(オンボード)(17)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)

制御機器 :「MRF」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
    端子PC端子使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X0コントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
    電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
  • Microchip Zigbeeトランシーバ, 12-Pin MICROCHIP

    Microchip Zigbeeトランシーバ, 12-Pin

    MICROCHIP
    76,980税込84,678
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー: IEEE 802.15.4●ピン数: 12●実装タイプ: 表面実装mm●長さ: 27.94mm●幅: 17.78mm●高さ: 1.7mm●最大動作バンド1周波数: 2.48GHz●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●最小動作バンド1周波数: 2400MHz●動作温度 Min: -40 ℃●MRF24J40MA ZigBeeモジュール. マイクロチップ MRF24J40MA は、超小型のワイヤレス 2.4 GHz IEEE802.15.4 トランシーバモジュールです。 このモジュールは表面実装型で、内蔵基板アンテナ、内部電圧レギュレータ、内蔵水晶発振器を搭載しています。MRF24J40MA は、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P などのさまざまなソフトウェアと互換性があります。言うまでもなく、このモジュールは、 PIC16F 、 PIC18F 、 PIC24F/H 、 dsPIC33 、 PIC32 などのさまざまな PIC ファミリに対応しています。. ;b>特長と利点: ;/b>. ;ul> ;li>表面実装可能な小型モジュールにより、設計に簡単に組み込むことができます ;/li> ;li>2.4 GHz 、 IEEE 802.15.4 規格、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P サポート対応 ;/li> ;li>強力な AES-128 暗号化により、あらゆるセキュリティニーズに対応できます ;/li> ;li>FCC 、 IC 、 ETSI の認定を受けています ;/li> ;li>Microchips PIC ファミリとの互換性に優れています ;/li> ;li>水晶発振器、アンテナ、電圧レギュレータを内蔵しています ;/li> ;li>最大データ速度 250 kbps の 4 線式 SPI インターフェイス ;/li> ;li>最長到達距離は 120 m です ;/li> ;li>3.3 V の標準電圧ですが、 3.0 → 3.6 V で使用できます ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>ワイヤレスセンサネットワーク ;/li> ;li>ホームオートメーション ;/li> ;li>ビルのオートメーション ;/li> ;li>消費者向け用途 ;/li> ;/ul>. ;b>AES-128暗号化 ;/b>. オンボードの暗号化は、プライバシーとデータを保護するための優れたツールです。AES-128 は対称キー暗号化の暗号化で、データを暗号化及び復号化するための安全なキーを使用できます。対称暗号は、大量のデータを簡単に暗号化するためにはるかに効率的です。. ;b>ソフトウェア: ;/b>. ソフトウェアの種類は、こちら から入手可能なオープンソースコードを使用して確認できますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 【修理】安川電機インバータ基板定額修理サービス 安川電機

    【修理】安川電機インバータ基板定額修理サービス

    安川電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ Panasonic(パナソニック)

    取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    RFシリーズ反射板。RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズアズワン品番65-7353-41
  • Capacitor Film Radial 50V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 50V

    日精電機[制御機器]
    599税込659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 630V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 630V

    日精電機[制御機器]
    929税込1,022
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 250V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 250V

    日精電機[制御機器]
    779税込857
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • Capacitor Film Radial 400V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 400V

    日精電機[制御機器]
    789税込868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 63V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 63V

    日精電機[制御機器]
    759税込835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 100V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 100V

    日精電機[制御機器]
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial 450V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 450V

    日精電機[制御機器]
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • Capacitor Film Radial AMZ Series 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial AMZ Series

    日精電機[制御機器]
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    仕様コンデンサキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ RF SOLUTIONS

    RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ

    RF SOLUTIONS
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA材質ABS/ゴムハウジング周波数(MHz)(サポートされる)733アンテナ1/4波モノポールアンテナ指向性無指向性プロトコルISMBand、UHFRFIDRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-40~70ゲイン0VSWR<2実装タイプ直接コネクタジェンダーオスコネクタタイプSMA
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm

    WURTH ELEKTRONIK
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm

    WURTH ELEKTRONIK
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:黒●コード番号:231-4264アズワン品番65-7377-95
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm

    WURTH ELEKTRONIK
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm

    WURTH ELEKTRONIK
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm

    WURTH ELEKTRONIK
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:グレー●コード番号:231-4242アズワン品番65-7376-46
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm

    WURTH ELEKTRONIK
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:300mm●外被色:グレー●コード番号:231-4295アズワン品番65-7377-03
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm

    WURTH ELEKTRONIK
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:400mm●外被色:グレー●コード番号:231-4212アズワン品番65-7376-81
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm

    WURTH ELEKTRONIK
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm

    WURTH ELEKTRONIK
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:450mm●外被色:グレー●コード番号:231-4301アズワン品番65-7377-78
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm

    WURTH ELEKTRONIK
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:450mm●外被色:黒アズワン品番65-7379-41
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 0.001m WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 0.001m

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4292アズワン品番65-7374-99
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm

    WURTH ELEKTRONIK
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:400mm●外被色:黒●コード番号:231-4278アズワン品番65-7377-11
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4249アズワン品番65-7375-96
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー●コード番号:231-4288アズワン品番65-7375-42
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 500mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 500mm

    WURTH ELEKTRONIK
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm

    WURTH ELEKTRONIK
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm

    WURTH ELEKTRONIK
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm WURTH ELEKTRONIK

    同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm

    WURTH ELEKTRONIK
    489税込538
    1個
    7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器