カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(12)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(5)
        • 接続・省配線(制御機器)(24)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(21)
        • 検出・センサ(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(14)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「P205」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R05P205D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R05P205D

    RECOM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり奥行(mm)12.5定格電力(W)2出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(5件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20 河村電器産業

    ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)1000耐荷重(kg)70
  • 耐風雨キャビネット 日東工業

    耐風雨キャビネット

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
    奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラボックス 屋根付 日東工業

    プラボックス 屋根付

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ ヤガミ

    温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ

    ヤガミ
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い
    用途・温度測定
  • 耐風雨キャビネット 日東工業

    耐風雨キャビネット

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
    用途監視カメラなど重要な機器の保護に。材質ステンレス(SUS304)クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1パック(50個)ほか
    3日以内出荷から86日以内出荷
  • Schneider Electric リミットスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リミットスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • DCギアモータ Micromotors P250シリーズ MICROMOTORS

    DCギアモータ Micromotors P250シリーズ

    MICROMOTORS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • アイセーバ 電灯・動力分電盤 日東工業

    アイセーバ 電灯・動力分電盤

    日東工業
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整

    VISHAY
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2MΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 43P方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 20.57mm奥行き = 4.83mm高さ = 6.35mm寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm軸径 = 2.54 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-305') 855-305/RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチセーバ電灯・動力分電盤 日東工業

    プチセーバ電灯・動力分電盤

    日東工業
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    深さ(mm)160種類標準分電盤
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • メーターパネル MP 河村電器産業

    メーターパネル MP

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    21日以内出荷
    キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
    セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
  • メーターパネル MPシリーズ 河村電器産業

    メーターパネル MPシリーズ

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    23日以内出荷
    キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
  • MOSFET Panasonic(パナソニック)

    MOSFET

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱(50個)
    33日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • S-8595D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)

    S-8595D起動スイッチボックス

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000F KOA

    KOA SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2000F

    KOA
    239税込263
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200準拠。0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2203F KOA

    KOA SMDレジスタ, 220kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP2203F

    KOA
    239税込263
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)220k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP202J KOA

    KOA SMDレジスタ, 2kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP202J

    KOA
    179税込197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)2k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP220J KOA

    KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP220J

    KOA
    189税込208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP221J KOA

    KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP221J

    KOA
    189税込208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • 引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI

    河村電器産業
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引込計器用ボックス
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • DCモーター ブラシ 12V 0.00264 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 12V 0.00264 Nm

    PORTESCAP
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:7658 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00264 Nmアズワン品番65-7303-43
  • DCモーター ブラシ 24V 0.545 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 24V 0.545 Nm

    PORTESCAP
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.3 W●出力スピード:7993 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.545 Nm●コード番号:231-3013アズワン品番65-7302-82
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.052 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.052 Nm

    PORTESCAP
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.022 W●出力スピード:283 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.052 Nmアズワン品番65-7302-81
  • DCモーター ブラシ 24V 0.00249 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 24V 0.00249 Nm

    PORTESCAP
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.3 W●出力スピード:8022 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00249 Nmアズワン品番65-7302-76
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型 1セット 100個入 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 15回転型 1セット 100個入

    BOURNS
    20,980税込23,078
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(100個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:上面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006アズワン品番65-6948-09
  • 変流器 入力電流:250A SIEMENS

    変流器 入力電流:250A

    SIEMENS
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 105 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
    仕様●入力電流:250A●出力電流:100 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:170mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7284-87

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pa205特集
おすすめ人気ランキング
制御機器