カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(22)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「P205」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20 河村電器産業

    ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)1000耐荷重(kg)70
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ ヤガミ

    温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ

    ヤガミ
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い
    用途・温度測定
  • BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板用端子台

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1パック(50個)ほか
    3日以内出荷から86日以内出荷
  • Schneider Electric リミットスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リミットスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • DCギアモータ Micromotors P250シリーズ MICROMOTORS

    DCギアモータ Micromotors P250シリーズ

    MICROMOTORS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整

    VISHAY
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2MΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 43P方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 20.57mm奥行き = 4.83mm高さ = 6.35mm寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm軸径 = 2.54 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-305') 855-305/RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • メーターパネル MP 河村電器産業

    メーターパネル MP

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    21日以内出荷
    キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
    セット内容メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具板厚(mm)メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
  • MOSFET Panasonic(パナソニック)

    MOSFET

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1箱(50個)
    33日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI

    河村電器産業
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    29,980税込32,978
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    30,980税込34,078
    1個
    15日以内出荷
    形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    72,980税込80,278
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    76,980税込84,678
    1個
    15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pa205特集
おすすめ人気ランキング
制御機器