カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(16)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(7)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(111)
        • 検出・センサ(8)
        • 制御機器・PLC・リレー(17)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(4)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「PAG」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JPシリーズ用 ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    JPシリーズ用 ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    47税込52
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリフェニレンサルファイド質量(g)約200(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])1000保護構造IEC規格 IP50出力オープンコレクタ出力精度±1°以下材質(ケース)ABS出力コードの種類グレイ2進分解能256パルス/回転回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h出力軸許容ラジアル荷重(N)30出力軸許容スラスト荷重(N)20材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)5起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)論理負論理(H=「0」、L=「1」)材質(シャフト)SUS416耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ

    LEMO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 5芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO

    5芯プラスチック製ストレートプラグ

    LEMO
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)5極数5定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.00 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 4芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO

    4芯プラスチック製ストレートプラグ

    LEMO
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.86極数4定格電流(A)8材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ2.70 - 3.90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 6芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO

    6芯プラスチック製ストレートプラグ

    LEMO
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.71極数6定格電流(A)6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ5.30 - 6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • デバイドプレート 摂津金属工業

    デバイドプレート

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント LEMO

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント

    LEMO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5.0A●シェルサイズ:1P●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3782アズワン品番65-7773-72
  • 自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9898アズワン品番65-7668-51
  • Broadcom スルーホール実装 2.4 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 2.4 V

    BROADCOM
    3,500税込3,850
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    レンズ形状楕円形ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)2.4実装方法スルーホール実装ビュー角(°)30×70
  • インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm オムロンヘルスケア

    インクリメンタルエンコーダ 256 インクリメンタル 軸径:6mm

    オムロンヘルスケア
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    アブソリュートロータリエンコーダ。インクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7293-21
  • アブソリュート形 256 アブソリュート omron(オムロン)

    アブソリュート形 256 アブソリュート

    omron(オムロン)
    90,980税込100,078
    1個
    7日以内出荷
    Omron E6C3-AG シリーズは、グレーのコードオープンコレクタ出力、5 m のケーブル、H8PS コネクタの付いた、回転あたり 256 パルスの 8 ビットアブソリュートエンコーダですプラスチック製ボディを採用した軽量構造
    仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:256●出力信号タイプ:オープンコレクタ●電源電圧:12 → 24 V●コード番号:215-8875アズワン品番65-7275-81
  • プラグ 3MM グレー 4WAY REDEL

    プラグ 3MM グレー 4WAY

    REDEL
    7,398税込8,138
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:8A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:400Vアズワン品番65-1665-74
  • プラグ 5MM グレー 5WAY REDEL

    プラグ 5MM グレー 5WAY

    REDEL
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:1P シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PSU(Polysulphone、ポリスルホン)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:7A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 嵌合サイクル数:1000 最大動作温度:150ーC 最低動作温度:-50ーC 定格電圧 V DC:500V 定格電圧 VAC:350V 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 動作電圧:350Vアズワン品番65-1665-77
  • SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤト

    SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)

    サンハヤト
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
  • パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー ロバートショウ

    パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー

    ロバートショウ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 。位置の自由度。タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 。互換性。標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 。二重絶縁。アース接地は不要 。腐食保護を強化するための真鍮製接点 。本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています
    用途機器、システムの温度管理仕様【霜取りタイミング】21分間その他【パラゴンバルク】A1401-00定格120V AC、60 Hz、15 アンペア、1/2 HPサイクルタイム【霜取り】6時間
  • 同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire

    同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入

    Alpha Wire
    41,980税込46,178
    1巻(30m)
    当日出荷
    MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
    仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,10V dc, EEAGA1A470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,10V dc, EEAGA1A470

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7電圧(V)10dc許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEAGA1H100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEAGA1H100

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7電圧(V)50dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,25V dc, EEAGA1E150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,25V dc, EEAGA1E150

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)45最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 丸ピンICソケット DIP28ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP28ピン

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    DIP(Dual In-Line Package)28ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP18ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP18ピン

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    DIP(Dual In-Line Package)18ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)18入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • TWELITE STAGE HAT Mono Wireless

    TWELITE STAGE HAT

    Mono Wireless
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
  • パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー ロバートショウ

    パラゴン(R) 住宅用および軽商業用デフロストタイマー

    ロバートショウ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    Paragon(R)の住宅用および軽商用霜取りタイマーは、内部SPDTスイッチを作動させて冷蔵庫の霜取りヒーターを作動させる同期モーター制御です。これらのヘビーデューティ15アンペアパラゴンタイマーは、OEMメーカーが古いクラシックデザインと住宅用および軽商用アプリケーション用にインストールされた新しいデザインの両方を置き換えるために使用されます。静音性同期設計により、非常に静かな動作を実現 。位置の自由度。タイマーはさまざまな場所に取り付けることができます 。互換性。標準マウントにより、あらゆるアプリケーションで使用できます 。二重絶縁。アース接地は不要 。腐食保護を強化するための真鍮製接点 。本製品はプロパンガスシステムでの使用が認可されています
    用途機器、システムの温度管理。冷蔵の霜取りタイマー
  • Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH SPARKFUN

    Resistor 220 Ohm 1/4th Watt PTH

    SPARKFUN
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    Description。This is a 220 Ohm, 1/4th Watt, +/- 5% tolerance PTH resistor. Commonly used in breadboards and perf boards. We've opted for a new and more breadboard-friendly lead thickness(they're a bit thicker than our last ones).。Note:。Sold as singles.。Features。Tolerance:±5%。Power(Watts):0.25W, 1/4W。Composition:Carbon Film。Features:Flame Retardant Coating, Safety。Temperature Coefficient:0/ -400ppm/℃。Operating Temperature:-55℃ ~ 155℃。Package / Case:Axial。Size / Dimension:0.091"" Dia x 0.236"" L(2.30mm x 6.00mm)。Number of Terminations:2。Resistance:220 Ohms
    アズワン品番67-0421-76
  • マルチレート対応10Gトランスポンダカード FXC

    マルチレート対応10Gトランスポンダカード

    FXC
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    Tag、BPDU、Long Frame などのすべてのフレームがトランスペアレントで豊富な機能:ALS 機能、Loss Propagation 機能、LoopBack 機能を搭載 しております。 スタンドアローンデバイスとしても、モジュールタイプシャーシデバイスとしても使用可能です。
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-PA) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-PA)

    テンパール工業
    26,980税込29,678
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能パネルヒーター盤縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A
  • タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入

    VISHAY
    459税込505
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:9.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7157-03
  • パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置 ロバートショウ

    パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置

    ロバートショウ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 。ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP 。ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 。温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています 。ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 。3種類の接点構成から選択可能 。霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 。底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 。すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
    用途機器、システムの温度管理仕様ヘビーデューティースチール
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    。The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5.5mm●長さ:18mm●深さ:5.6mm●寸法:18 x 5.5 x 5.6mm●コード番号:188-1067アズワン品番65-7811-95
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,25V dc, EEAGA1E330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,25V dc, EEAGA1E330

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEAGA1C101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,16V dc, EEAGA1C101

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×7直径(Φmm)8高さ(mm)7電圧(V)16dc寿命1000h許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E

    BROADCOM
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω MEC COAXIAL Alpha Wire

    同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω MEC COAXIAL

    Alpha Wire
    99,980税込109,978
    1セット
    7日以内出荷
     ; ;MIL-C 17D and UL 1354 Coaxial cable RG 174/U The Alpha Wire RG 174/U MIL-C and UL 1354 approved cable has been designed to broadcast video transmission at the highest quality. Features and Benefits ; Low capacitance ; High velocities of propagation and tight tolerances for maximum signal integrity ; Conductor: 26 (7/34) AWG BCW
    仕様●同軸タイプ:RG174/U●外径:2.59mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:304m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:Bare Copper Steel Coated●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/34●ストランド数:7●ストランド径:34 AWG●減衰:48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHz●ケーブル形状:同軸●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:126-5107アズワン品番68-4150-26
  • UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAY

    UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversion。TheVLD.1232.。seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
  • PSS COMPACT BAG GT LINE

    PSS COMPACT BAG

    GT LINE
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm package onsemi

    フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm package

    onsemi
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ピーク感度波長 = 880nm。パッケージタイプ = T-1 3/4。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 700nm。最大検出波長 = 1100nm。標準降下時間 = 5ns。長さ = 4.95mm。高さ = 8.77mm。直径 = 6.1mm。標準上昇時間 = 5ns。QSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長: 880 nm 検出面積: 1.245 x 1.245 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm package onsemi

    フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm package

    onsemi
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様QSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長さ(mm)4.95直径(Φmm)6.1高さ(mm)8.77波長(nm)ピーク感度:880ピン数(ピン)2ダイオード(材質)Si検出波長最大1100nm、最小700nmRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間5ns標準降下時間5ns
  • フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package OSRAM(オスラム)

    フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package

    OSRAM(オスラム)
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージ。SRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
    仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向アズワン品番65-7246-56

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pagオイル特集
おすすめ人気ランキング
制御機器