カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(8)
        • 電子部品(オンボード)(7)

制御機器 :「SVH」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SVHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SVHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    19,980税込21,978
    1袋(4500個)
    6日以内出荷
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    149,800税込164,780
    1パック(4500個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピン抜きベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    ピン抜きベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    328税込361
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)

    JST(日本圧着端子製造)
    839税込923
    1袋
    3日以内出荷
    形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)8適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
  • ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋
    3日以内出荷
    形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
  • VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    VHシリーズ ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途入力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • 引抜き工具 JST,VH シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,VH シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:VH●VHシリーズ工具. 圧着コンタクトSVH-21T-P1.1用の抜き取り工具と圧着工具。長期のサービスと簡単な操作を実現する高い品質を念頭に製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 端子 VHコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    JST 端子 VHコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    26,980税込29,678
    1リール(3500個)
    翌々日出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS VHFインダクタ EPCOS

    EPCOS VHFインダクタ

    EPCOS
    119,800税込131,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    取付アキシャル材質(コア)フェライト
  • Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    仕様接触子/SVH-21T1.1ハウジングVHR-5N

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器