カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 産業用PC用品(161)
        • 電子部品(オンボード)(18)
        • 検出・センサ(4)
        • 報知器(1)
        • 電源(制御機器)(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「Seeed Studio」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Frame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen Display PimoroniFrame for the Raspberry Pi 7" Touch Screen DisplayPimoroni(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Raspberry Pi 7インチ・タッチパネルディスプレイの背面に取り付けるアクリル製の背面カバー&スタンドです。 ディスプレイを立てて使用できて便利なうえ、ディスプレイの背面をカラフルでポップなデザインに仕上げます。 タッチパネルディスプレイの背面サポートおよび保護 スタンドはディスプレイを理想的な視野角で保持 背面のみの取付けのため、タッチスクリーンの妨げになりません。 Raspberry Piの全ポートにアクセス可能。付属のネジでディスプレイの背面にネジ止め
種類工作キット
Seeed Studio LEDドライバ評価キット LED Seeed StudioSeeed Studio LEDドライバ評価キット LEDSeeed Studio
289税込318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤 Seeed StudioSeeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤Seeed Studio
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板ビット・トレード・ワン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W Seeed StudioSeeed Studio ソーラーパネル, 0.5WSeeed Studio
619税込681
1個
当日出荷
仕様定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm長さ(mm)70幅(mm)55質量(g)17タイプソーラーパネルキット奥行(mm)3電圧(V)(開回路)8.2定格電力(W)0.5電流(mA)100効率17%RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイRaspberry Pi(ラズベリーパイ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他画面寸法(mm)155(W)X86(H)解像度800×480ピクセル仕様静電容量式10点マルチタッチ商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
Recomputer Case Seeed StudioRecomputer CaseSeeed Studio
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
re_computerシステム用に設計されたケース 一般的なすべてのSBCと互換性があるre_computerシステム用に設計されたケースです。上部に取り外し可能なアクリルカバーが付いており、拡張用の積み重ね可能なケース構造です。 新しくリリースされたODYSSEY(X86J4105、Raspberry Pi、BeagleBone Black、BeagleBone Green、Jetson Nanoなど)を含む最も人気のあるSBCを取り付けるためのネジ穴を設計し、残しました。 NASなどのさまざまなアプリケーションを構築するための無限の可能性を拡張するための積み重ね可能な構造。 NASを作成するためにハードディスクを追加するなど、アプリケーションがより多くのスペースを必要とする場合、スタック可能な構造により、より多くの中間層をスタックして、非常に簡単に部屋を作成できます。
セット内容アクリルカバー ×1、アルミフレーム ×1、熱放散ベース ×1、サイドパネル ×8、スタンドオフ ×8、ネジ ×12、ドライバー ×1、ボタン ×1、組立マニュアル ×1
Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm) スイッチサイエンスQwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm)スイッチサイエンス
379税込417
1個
5日以内出荷
SparkFunのQwiic規格の基板とSeeed StudioのGrove規格の基板をつなぐためのハーネスです。コネクタを含まないケーブル部分の長さは約90mm(多少の前後あり)です。 QwiicのコネクタにはJSTのSHコネクタを使っています。Groveのコネクタはロック付きです。
Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed StudioRaspberry Pi 4B用ヒートシンクセットSeeed Studio
529税込582
1個
5日以内出荷
4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)
Grove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack) Seeed StudioGrove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack)Seeed Studio
509税込560
1個
5日以内出荷
Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed StudioSeeed Studio XIAO nRF52840Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
GROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ 90°(10個入) Seeed StudioGROVE-ユニバーサル4ピンコネクタ 90°(10個入)Seeed Studio
339税込373
1袋
5日以内出荷
GROVE用4ピンコネクターです。(基板取り付け用、ライトアングル型です)1パック10個単位の販売です。2mmピッチなので基板の仕様にはご注意ください。
GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット) Seeed StudioGROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット)Seeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
GROVEシリーズのコネクター変換ケーブルで片側はGROVEコネクター、もう片側は1ピンのソケットで2.54mmピッチのピンヘッダーに接続可能です。GROVEモジュールを一般のMCUボードに直接つなぐ場合に使います。
Seeed Studio XIAO Groveスターターキット Seeed StudioSeeed Studio XIAO GroveスターターキットSeeed Studio
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
楽しくArduinoを学べるスターターキット Seeed Studio XIAO拡張ボードと各種Groveセンサー、アクチュエータなどをセットにしたスターターキットです。センサーなどの各種Groveモジュールをケーブルで接続して使用します。初心者でもすぐに実験を始められ、プロジェクトを楽しく進められるように、Seeed社が用意した学習コースが付属しています。 ・Seeed Studio XIAOシリーズ互換のSeeed Studio XIAO拡張ボードが付属 ・Seeed Studio XIAOシリーズボード用にデータ送信インターフェースと周辺機能を提供 ・各種Groveモジュール:加速度/温度/湿度/赤外線/照度/モーション/回転角度センサー、サーボ、LEDソケットキット、RGB LEDテープ ・Grove以外のコンポーネント:20キーミニコントローラ、LEDパック(緑、赤、青、白) ・Studio XIAOシリーズなどの開発ボードをすぐ理解して個別プロジェクトを実現できる、初心者向けの簡単なコースが付属
キット内容1× Seeed Studio XIAO 拡張ボード、1× Grove - WS2813(RGB LED Strip Waterproof、30×LED/m、1m)、1× GROVE - LEDパック、1× GROVE - ロータリー角度センサー、1× GROVE - 赤外線受信器、1× GROVE - 光センサ v1.2、1× GROVE - ミニPIRモーションセンサー、1× Grove - 3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)、1× GROVE - デジタル温度/湿度センサー(DHT20)、1× GROVE - サーボモータ、1× USB ケーブル(Type-A - Type-C)、7× Groveケーブル、4× オス-オスジャンパーワイヤ、1× 20キーミニコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュールSeeed Studio
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール 高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。 ・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載 ・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き ・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能) ・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き) ・プログラマブルアラームクロック ×2
電源3.3V温度範囲(℃)-40~+85バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V消費電流100nA(sustains data and clock information)
Lipo Rider Plus リチウム電池充放電ボード Seeed StudioLipo Rider Plus リチウム電池充放電ボードSeeed Studio
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
5V/2.4A出力のリチウム電池充放電ボード ETA Solutions社製のETA9740を搭載したリチウム電池充放電ボードで、3.7Vのリチウム電池を接続し、最大5V/2.4AをUSB Type-Aから出力できます。また、ピンヘッダ端子から3.3V/250mAを出力させることも可能です。USB Type-Cを通して電力を供給すると、最大2Aでリチウム電池の充電を行うことができます。ボード上には4セグメントのインジケータが搭載されているので、電池残量を確認することができます。 ・USB Type-Cにより5V/2Aでの充電 ・USB Type-Aにより5V/2.4Aまで出力可能 ・3.3V/250mAのピンヘッダ出力 ・I/O制御またはスイッチによるシャットダウン出力をサポート ・充電状態インジケータと4セグメント出力インジケータを搭載 ・サイズは2.5cm×4.1cmと極小 ・一層レイアウトで設置がしやすい
RoHS指令(10物質対応)対応
Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35) Seeed StudioGrove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35)Seeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
Groveシステムの温度/湿度センサー センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。 ・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃ ・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力 ・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース ・プラグ&プレイでGroveポート互換
その他【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション)寸法(mm)20×40×6質量(g)3.1分解能【湿度】0.01%RH温度精度±0.1℃インターフェースI2Cバッテリーなし温度分解能(℃)0.01動作電圧3.3V/5V湿度精度±1.5%RHRoHS指令(10物質対応)対応湿度設定範囲(%RH)0~+100動作温度範囲(℃)-40~+125
GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット) Seeed StudioGROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット)Seeed Studio
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT Seeed StudioRaspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HATSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。 ・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載 ・PCIe Gen2×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
電源5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0
Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20) Seeed StudioGrove 温湿度センサーV2.0(DHT20)Seeed Studio
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
DHT20センサーを使用した温湿度センサー DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。 ・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃) ・温度の測定範囲:-40℃~+80℃ ・湿度の測定範囲:0%~100%RH ・入力電圧:DC2.5V~5.5V ・デジタル出力、I2Cインターフェース ・完全校正済み ・優れた長期安定性 ・迅速な応答と干渉防止機能
温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100
IMX219-200 8MPカメラ200°FOV Seeed StudioIMX219-200 8MPカメラ200°FOVSeeed Studio
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。 ・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載 ・解像度は3280×2464ピクセル ・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理 ・200°の広いFOV(視野角)
その他【EFL】0.9mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<18.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】200度焦点距離(mm)0.87レンズ構成1G4P+IRフォーカス固定絞り2.0FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed StudioreTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)Seeed Studio
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間
電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed StudioRaspberry Pi PicoベーシックキットSeeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。 ・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載 ・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載 ・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能 ・USB1.1ホストとデバイスをサポート ・低電力スリープおよび休止モード ・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属 ・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能 ・26× 多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16 ・クロック、タイマ、温度センサーを搭載 ・高速浮動小数点ライブラリ ・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
セット内容Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1RoHS指令(10物質対応)対応
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed StudioSeeed XIAO BLE nRF52840 SenseSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m) Seeed StudioRPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR A1は、半径6m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。RPLiDAR A1は、基本的にレーザー三角測量システムです。スキャン周波数は、360ポイントをサンプリングするときに5.5Hzで、最大10Hzまで設定できます。生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。 ・毎秒8000回以上で距離データを測定 ・360°全方向レーザー測距スキャン ・スキャンレートは2~10Hzに設定可能 ・プラグ&プレイ対応
その他【距離範囲】白い物体:0.15~6m寸法(mm)98.5×70×60質量(g)170角度(°)0~360分解能【距離】<0.5mm、【角度】<1°バッテリーなしサンプリング【頻度】2000~2010HzRoHS指令(10物質対応)対応スキャンレート1~10Hz、5.5Hz(typ)サンプリング周期(ms)0.5
Wio-E5 mini Dev Board Seeed StudioWio-E5 mini Dev BoardSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
reCamera 2002 64GB Seeed StudioreCamera 2002 64GBSeeed Studio
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本 Seeed Studioジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本Seeed Studio
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
メス-メスのジャンパー線 10cm Weight: 30.01 g
その他【メス-メスのジャンパー線】10cm質量(g)30.01
reComputer R1125-10 Seeed StudioreComputer R1125-10Seeed Studio
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ 産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。
その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMC】32GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
Grove 超音波距離測定センサー Seeed StudioGrove 超音波距離測定センサーSeeed Studio
839税込923
1個
5日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット) Seeed StudioGROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット)Seeed Studio
509税込560
1個
5日以内出荷
GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
GROVE-I2C hub Seeed StudioGROVE-I2C hubSeeed Studio
779税込857
1個
5日以内出荷
GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
Grove-温度/湿度センサ(SHT31) Seeed StudioGrove-温度/湿度センサ(SHT31)Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Groveシステムの温度/湿度センサ センシリオン製のSHT31を使用した高精度の温度/湿度センサです。SHT31は、相対湿度誤差±2%以内の精度を持つ湿度センサです。温度計としては、-40℃~+125℃で使用可能で精度は±0.3℃です。
寸法(mm)20×40質量(g)4温度精度±0.3℃バッテリーなし動作電圧5V/3.3V湿度精度±2%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100μA動作温度範囲(℃)-40~+125通信インターフェースI2C
Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600) Seeed StudioGrove I2C熱電対アンプ(MCP9600)Seeed Studio
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
熱電対用デジタルコンバータ K熱電対と組み合わせて使用するように設計された熱電対用のデジタルコンバータです。熱電対はサーミスタに比べて測定範囲が非常に広いのが特徴です。本モジュールのアラート機能は、プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラへの割り込み信号を提供できます。 ・冷接点補償 ・対応機種(NIST ITS-90指定):K型、J型、T型、N型、S型、E型、B型、R型 ・4種類の温度アラート出力をプログラム可能 (1)ホットジャンクションまたはコールドジャンクションの監視 (2)温度 (3)温度の上昇、下降の検出 (4)最大255℃のヒステリシスをプログラム可能 ・温度用のプログラマブル デジタルフィルタ ・低電力
寸法(mm)20×40×18質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ReSpeaker USB Mic Array v2.1 Seeed StudioReSpeaker USB Mic Array v2.1Seeed Studio
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
マイクアレイ音声ピックアップデバイス ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。 ・XMOSのXVF-3000を搭載 ・高性能デジタルマイクロフォン ×4 ・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート ・360°のピックアップパターンをサポート ・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート ・オンチップの音声アルゴリズム ・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制) ・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)
その他【音響過負荷ポイント】120dBSPLセット内容ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1直径(Φmm)77質量(g)43.6出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット電源MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V感度-26dBFS (無指向性)マイクロホンMEMS MSM261D4030H1CPMバッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応SNR値63dB
reComputer J401キャリアボード Seeed StudioreComputer J401キャリアボードSeeed Studio
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク Seeed StudioJetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンクSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
Jetsonモジュール用のヒートシンク Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールのSoCに接続して使用するファン付きのアルミニウム合金製ヒートシンクです。強力な冷却機能により、タスクの実行中にオーバーヒートやスロットリングの問題を回避します。JetsonのPWM機能を使ってエアフロー速度を制御することができ、公式キャリアボードのreComputer J401と同時に使用できます。 ・Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールに対応 ・アルミニウム合金製ヒートシンク ・取り付け穴とネジが付属 ・ファン速度を制御するためにPWMを利用可能
セット内容アルミニウム製ヒートシンク ×1、ヒートシンク化合物 ×1、ヒートシンクホルダー ×1、ネジ ×4寸法(mm)58×39×17対応Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NX モジュール
Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301) Seeed StudioGrove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301)Seeed Studio
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
Groveシステムのレーザー粉塵検出センサ 空気中の粉塵濃度をリアルタイムかつ連続的に検出できるArduino互換のダストセンサです。0.3μm以上の粉塵を検出できます。HM3301は従来のポンピングダスト検出センサとは異なり、ファンブレードを使用して空気を駆動し、検出チャンバーを流れる空気をテストサンプルとして使用して、空気中のさまざまなサイズのダストに対してテストを実行します。安定した出力と低騒音、超低消費電力により、エアコンやインテリジェント空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。
インターフェースI2C、I2Cアドレス(0x40)レンジ【PM2.5規格値】1~500μg/m3(有効範囲)、1000μg/m3(最大範囲)解像度濃度:1μg/m3(測定間隔:1秒/0.1L)動作電圧3.3V / 5V安定時間(秒)【安定時間】電源投入後:30RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~+60粒子径(μm)(3チャネル)2.5 / 5 / 10
GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) Seeed StudioGROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)Seeed Studio
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス) 通信インターフェース: I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
その他【気圧センシング】300 - 1100 hPa寸法(mm)40×20×15質量(g)10精度【気圧】±1.0 hPa消費電力0.4 mAインターフェースI2C and SPIバッテリーなしExclude検知範囲【湿度】±3%、-40~85℃検出精度±1℃動作電圧5V or 3.3Vポート【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器