カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(22)
        • 電源(制御機器)(7)

制御機器 :「TDR」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDR 3-2411WI TRACO POWER

    TDR 3-2411WI

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDR 3-2411SM TRACO POWER

    TDR 3-2411SM

    TRACO POWER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDR 3-0523SM TRACO POWER

    TDR 3-0523SM

    TRACO POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDR 2-2411SM TRACO POWER

    TDR 2-2411SM

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDR 2-2423SM TRACO POWER

    TDR 2-2423SM

    TRACO POWER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDR 2-2411WI TRACO POWER

    TDR 2-2411WI

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDR 2-0511SM TRACO POWER

    TDR 2-0511SM

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDR 3-2411WISM TRACO POWER

    TDR 3-2411WISM

    TRACO POWER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2

    TRACO POWER
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI

    TRACO POWER
    4,698税込5,168
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WISM

    TRACO POWER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85ロードレギュレーション±1%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WI

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM

    TRACO POWER
    5,198税込5,718
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)85
  • Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) 管ヒューズ

    Mersen(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    579税込637
    1箱(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 反射板 Baumer Baumer

    反射板 Baumer

    Baumer
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:FPCK 07シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • KOA 電流検出用チップ抵抗器 KOA

    KOA 電流検出用チップ抵抗器

    KOA
    17,980税込19,778
    1リール(500個)
    7日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ

    SAMTEC
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器

    KOA
    4,498税込4,948
    1リール(250個)ほか
    7日以内出荷
  • Eccel Technology Ltd  RFIDアンテナ Eccel Technology Ltd

    Eccel Technology Ltd RFIDアンテナ

    Eccel Technology Ltd
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWELITE STICK Mono Wireless

    TWELITE STICK

    Mono Wireless
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能 USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能 基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み 親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み 初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能 設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応 接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能 シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作 消費電流:約20~50mA(USB電源から供給) 動作温度:-20℃~+75℃ サイズ:20×8×44.5mm 鉛フリー、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MoNoStick(モノスティック)ブルー Mono Wireless

    MoNoStick(モノスティック)ブルー

    Mono Wireless
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    USBで機器に手軽に簡単に接続できるUSBスティックです。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続できます。 基板上に小型で高性能な基板プリントアンテナを構成したコンパクトサイズです。 親機・中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 設定を変更することにより、中継機として使用できます。 アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます。 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、Mac OS X、Android等の主要OSに対応しています。 Android等の主要OSに対応しています。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続 USBデバイスドライバが主要OSに対応。環境を選びません (Windows、Linux、Mac OS X、Android等) 基板上に小型で高性能なプリントアンテナを実装。USBメモリ程度のコンパクトサイズです。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 対応アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます 「TWE-Lite専用プログラマ」でアプリの書換えもとっても簡単 【主な機能】 遠隔制御(リモートコントロール) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔制御することができます。 TWE-Lite DIP の先にデバイスを接続すれば、PCやスマートフォンから思いのままコントロール! 超簡単!TWEアプリを使用するとデジタル出力4ポート、PWM出力4ポート、I2C出力を制御できます。 遠隔監視(リモートモニタリング) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔監視することができます。 様々なセンサーを接続してモニタリング! 任意データ送受信 MoNoStick(モノスティック)をパソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで、 パソコンやスマートフォン、タブレット端末同士で通信ができます。超簡単!TWEアプリを使用するとショートメッセージを送受信できます。 シリアル通信専用アプリを使用するとショートテキストメッセージに加え、バイナリ、アスキーファイルの送受信ができます。
    ケース色ブルー
  • 温湿度トランスミッタ センセカ(旧デルタオーム)

    温湿度トランスミッタ

    センセカ(旧デルタオーム)
    179,800税込197,780
    1台
    47日以内出荷
    HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
    用途室内の温湿度等の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RHセンサー温度:Pt100 クラス1/3DIN(JISクラスAA)、湿度:静電容量型保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
  • 温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度 センセカ(旧デルタオーム)

    温湿度トランスミッタ 圧縮空気内露点温度

    センセカ(旧デルタオーム)
    289,800税込318,780
    1台
    47日以内出荷
    HD2717Tシリーズは温度・湿度トランスミッタです。 電流または電圧のアナログ出力に加えて、RS232C/RS485シリアル通信機能(全機種)、制御用ON/OFF出力(型式末尾-R)も得られます。
    用途圧縮空気内の露点温度の測定、制御測定範囲【温度】-50~150℃、【湿度】0~100%RH、【演算値】湿球温度:-50~100℃/露点温度:-50~100℃/絶対湿度:0~600g/m3/混合比:0~2000g/kg(乾燥空気)容量データロガー保存容量 :9000データ(最大256セッションにて)測定項目露点温度、温度、相対湿度、絶対湿度、混合比、湿球温度本体質量(g)約600精度温度:±0.25℃、温度範囲15~35℃:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(上記以外の範囲)、温度範囲-50~+15℃、35~150℃:±(1.5+1.5%rdg)%RH保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×154×61インターバルデータ保存:1、2、5、10、20、60秒、2または4分動作温湿度範囲【電子回路】-20~60℃、0~90%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源AC90~240V(50/60Hz)
  • MOSFET Driver INFINEON

    MOSFET Driver

    INFINEON
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様MOSFET / IGBTドライバ、ハイサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eccel Technology Ltd RFIDモジュール Eccel Technology Ltd

    Eccel Technology Ltd RFIDモジュール

    Eccel Technology Ltd
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vega, プローブ, Vega

    Vega, プローブ,

    Vega
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
  • Sick レーダーレベルトランスミッタ SICK

    Sick レーダーレベルトランスミッタ

    SICK
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TLRS105030DR004FTDG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TLRS105030DR004FTDG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1個
    7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

cdr特集
おすすめ人気ランキング
制御機器