カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(109)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(16)
        • 接続・省配線(制御機器)(29)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(70)
        • 産業用PC用品(21)
        • 電子部品(オンボード)(597)
        • 検出・センサ(15)
        • 報知器(8)
        • 制御機器・PLC・リレー(27)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(28)
        • 通信(制御機器)(14)
        • 電源(制御機器)(30)
        • 冷却(制御機器)(44)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「WM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • izumi 6.3v1w-m
  • 6.3v1w-m
  • pwm
1,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光発電用 WM4C ピン ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C ピンワイドミュラー(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(100個)
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番856-9011形状ストレート質量(g)1.3適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C ソケット ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C ソケットワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
最新のDIN EN 50521に適合しTUVの認証を取得したWM4Cのコンタクトピンはワイドミュラーの高いメッキ処理技術により接触抵抗が低く、PVコネクタとして必要とされる耐久性をもち、信頼性の高い接続を提供します。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9010形状ストレート質量(g)1.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
MCOT128064BY-WM MIDASMCOT128064BY-WMMIDAS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 12 WM12S DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 12 WM12SDEUTSCH
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DTMオス/メス = メス極数 = 12DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電用 WM4C メスコネクタ ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C メスコネクタワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番856-9012形状ストレート質量(g)11.6適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
太陽光発電用 WM4C オスコネクタ ワイドミュラー太陽光発電用 WM4C オスコネクタワイドミュラー
43,980税込48,378
1セット(100個)
当日出荷
持続信頼性:優れた温度特性を持つIP67耐環境コネクタです。 太陽光発電設備が設置されるような悪環境でも信頼性の高い接続を提供できます。 施工性:ケーブルストリッパー、圧着工具、PVコネクタの組立に便利な組立サポートツールなど、現場作業に最適な作業性に優れた工具も提供します。 互換性 :WM4は、市場で販売されている多くのPVコネクタと互換性があり、既存設備の改良やメンテナンス時に置換え可能です。
用途太陽光発電所内、各太陽光パネル間の接続やPCS・接続箱・延長ケーブルへの接続に種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番856-9013形状ストレート質量(g)13.8適合規格2PfG1169/08.07 & EN 50618:2014定格電圧(V)DC1500(IEC)定格電流(A)35保護等級IP65&IP67/IP2x連続使用温度(℃)-40~85接続可能電線(mm2)4~6ケーブル外径(Φmm)5.5~7汚染度(使用環境)II取得規格TUV(DIN EN 50521)
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 12 WM12P DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 12 WM12PDEUTSCH
549税込604
1袋(10個)
翌々日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DTM極数 = 12DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 6 WM6S DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 6 WM6SDEUTSCH
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DTMオス/メス = メス極数 = 6DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極AMPHENOL
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 8 WM8S DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 8 WM8SDEUTSCH
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = DTM極数 = 8DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ オス 6 WM6P DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ オス 6 WM6PDEUTSCH
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = DTMオス/メス = オス極数 = 6DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ オス 8 WM8P DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ オス 8 WM8PDEUTSCH
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DTMオス/メス = オス極数 = 8DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656アズワン品番65-7584-27
Panasonic コンデンサ 1μF, ,450V dc, ECA2WM010 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1μF, ,450V dc, ECA2WM010Panasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)450dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)37最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)3.5
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WMonsemi
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バッファ回路数 = 10出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF寸法 = 13 x 7.6 x 2.34mm動作供給電圧 Max = 3.6 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,450V dc, ECA2WM2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,450V dc, ECA2WM2R2Panasonic(パナソニック)
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)450dc静電容量2.2μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WMonsemi
1,198税込1,318
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ:バッファ●伝播遅延テスト条件:50pF●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5 ns @ 50 pF●論理回路:LCX寸法(mm)13×7.6×2.34ピン数(ピン)20極性非反転回路数10RoHS指令(10物質対応)対応特性74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min) 2高レベル出力電流(mA)-24出力タイプ3ステート
WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 内外電機WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付内外電機
29,980税込32,978
1面
7日以内出荷
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemionsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIConsemi
3,998税込4,398
1セット(36個)
5日以内出荷
仕様74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:CMOSタイプロジック:バッファ入力種類LS-TTLチャンネル数8ピン数(ピン)20極性反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)7.8高レベル出力電流(mA)(Max)7.8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemionsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIConsemi
4,198税込4,618
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:CMOSタイプロジック:バッファ入力種類LS-TTLチャンネル数8ピン数(ピン)20極性反転動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)7.8高レベル出力電流(mA)(Max)7.8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチMタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性25000回以上使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×24別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
電池バネ端子 ITシリーズ タカチ電機工業電池バネ端子 ITシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(導電板)真ちゅう
CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機CW形低圧変流器用絶縁キャップ三菱電機(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
種類絶縁キャップ
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)機能動作ON-OFF種類防水使用温度範囲(℃)-25~85保護構造IP67定格電圧(V)125/250定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から113日以内出荷
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCHウェッジロックDTMシリーズDEUTSCH
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ
ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCHウェッジロックDTMシリーズDEUTSCH
239税込263
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
材質ポリブチレンテレフタレートシリーズDTMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から31日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16Aratas(旧:omron)
449税込494
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ ユーボンDINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(1セット)
当日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から32日以内出荷
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
209税込230
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から71日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器