カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(8)

制御機器 :「WP-20」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS1100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
フラットパックケース 摂津金属工業フラットパックケース摂津金属工業
2,488税込2,737
1個
当日出荷から16日以内出荷
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED)OPTO SUPPLY
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS2100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG産業用 小型制御弁式鉛蓄電池LONG(23件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
449税込494
1袋(20本)
4日以内出荷から5日以内出荷
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED)OPTO SUPPLY
999税込1,099
1袋(20個)
5日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)375nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4.5(typ. @IF=20mA)
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED)OPTO SUPPLY
999税込1,099
1袋(20個)
5日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)395nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
NRAS3100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS3100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
25日以内出荷から46日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED)OPTO SUPPLY
999税込1,099
1袋(20個)
4日以内出荷
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
ウォールマウントブラケット 摂津金属工業ウォールマウントブラケット摂津金属工業
949税込1,044
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チルトスタンド 摂津金属工業チルトスタンド摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
NRAS1111シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
薄型プラスチックケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)薄型プラスチックケースエリアセンサAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。長さ(mm)13幅(mm)30材質/仕上プラスチック検出方式透過形検出距離(m)5各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
NRAS1121シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS1121シリーズIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2111シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS2111シリーズIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷から28日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS2121シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS2121シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
2020デジタルアンプ 基板完成品 ワンダーピュア2020デジタルアンプ 基板完成品ワンダーピュア(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット基板寸法(縦×横)(mm)60×100高さ(mm)24機能MUTE、FAULT、SLEEP周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)出力最大20W+20W(4Ω)出力方式BTL電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
薄型エリアセンタBWPシリーズ AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチックピッチ(mm)(光軸)20検出方式透過形検出距離(mm)5000接続コード引き出しタイプ3m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度7ms検出距離(m)5取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し3mRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)検出対象Φ30mm以上の不透明体
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1個
82日以内出荷
ウェブパネル 17.8 cm (7インチ)
型番1060632RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
82日以内出荷
ウェブパネル 10.92 cm (4.3インチ)
型番1060549RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sp-20特集
おすすめ人気ランキング
制御機器