カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(122)

制御機器 :「af20-02」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサスタンド SAC・SAFタイプ 岩田製作所センサスタンド SAC・SAFタイプ岩田製作所
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)GT3A形 オールマルチタイマIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
GX スリム漏電ブレーカ 日東工業GX スリム漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から25日以内出荷
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)日東工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品日東工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
H形電灯分電盤電灯2系統 内外電機H形電灯分電盤電灯2系統内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(電灯2)PSCB2P1E20A
H形電灯分電盤屋外用 内外電機H形電灯分電盤屋外用内外電機
56,980税込62,678
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上下部スペース付 内外電機H形電灯分電盤上下部スペース付内外電機
64,980税込71,478
1面
3日以内出荷
横(mm)400種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上部スペース付 内外電機H形電灯分電盤上部スペース付内外電機
54,980税込60,478
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤横スペース付 内外電機H形電灯分電盤横スペース付内外電機
90,980税込100,078
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形テナント用電灯分電盤 内外電機H形テナント用電灯分電盤内外電機
69,980税込76,978
1面
3日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤タイムスイッチ付 内外電機H形電灯分電盤タイムスイッチ付内外電機
74,980税込82,478
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤下部スペース付 内外電機H形電灯分電盤下部スペース付内外電機
55,980税込61,578
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤自動点滅回路付 内外電機H形電灯分電盤自動点滅回路付内外電機
76,980税込84,678
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形テナント用電灯分電盤下部スペース付 内外電機H形テナント用電灯分電盤下部スペース付内外電機
87,980税込96,778
1面
3日以内出荷
横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付内外電機
64,980税込71,478
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種別2次送り:協約形ブレーカ種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付内外電機
71,980税込79,178
1面
3日以内出荷
種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付 内外電機H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付内外電機
78,980税込86,878
1面
3日以内出荷
種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付 内外電機H形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付内外電機
129,800税込142,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
種別タイムスイッチ制御回路:プラグイン小形ブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤動力回路付 内外電機H形電灯分電盤動力回路付内外電機
99,980税込109,978
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(主幹)プラグイン小形ブレーカ/(動力回路)協約形ブレーカ
H形電灯分電盤非常回路2回路付 内外電機H形電灯分電盤非常回路2回路付内外電機
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷
種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯動力混合分電盤 内外電機H形電灯動力混合分電盤内外電機
159,800税込175,780
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 内外電機H形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側内外電機
279,800税込307,780
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側 内外電機H形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側内外電機
299,800税込329,780
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤 内外電機H形電灯動力混合分電盤内外電機
159,800税込175,780
1面
3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤 内外電機H形電灯動力混合分電盤内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
S形電灯分電盤電灯2系統 内外電機S形電灯分電盤電灯2系統内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)CMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
Q形電灯分電盤電灯2系統 内外電機Q形電灯分電盤電灯2系統内外電機
109,800税込120,780
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯1)プラグインブレーカ/(電灯2)コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
Q形電灯動力混合分電盤 内外電機Q形電灯動力混合分電盤内外電機
139,800税込153,780
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤
Q形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側 内外電機Q形電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側内外電機
259,800税込285,780
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
Q形電灯動力混合分電盤 内外電機Q形電灯動力混合分電盤内外電機
139,800税込153,780
1面
3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器
Q形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側 内外電機Q形電灯動力混合分電盤下部スペース動力側内外電機
269,800税込296,780
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器