制御機器 :「d端子ケーブル」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔棒圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
欠品中
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考GP230-IS11-0対応品
規格RS-422
端子D-SUB25P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(30m)
ケーブル長(m)30
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥31,330
税込¥34,463
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(20m)
ケーブル長(m)20
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥24,430
税込¥26,873
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥14,080
税込¥15,488
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(10m)
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥17,530
税込¥19,283
4日以内出荷
三菱表示器GOT2000/1000(D-SUB9P)⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 F9xxGOT(D-SUB9P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB9P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000(端子台)⇔計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子バラ線⇔D-SUB9P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
三菱表示器 A9xxGOT(D-SUB25P)⇔計算機リンク(圧着端子)間接続RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子D-SUB25P オス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
I/Oリレーターミナル(形G70V、形G7TC)他、リレーターミナル(形G70D、形G70R、形G7VC)、I/Oターミナルソケット(形G70A、形P7TF-IS/OS)接続用コネクタ付ケーブル
バラ線圧着端子付ケーブル、バラ線ケーブルあり
他社製プログラマブルコントローラ(三菱電機製用PLC)接続対応も品揃え
種類MILコネクタ(40極)
I/Oタイプ32点入力用、32点出力用
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台
スプリング圧でしっかり固定(振動に強い)
2.別途工具なしでワンタッチ結線
3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい
( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D))
4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応
5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置
振動が大きい装置(工作機、船舶等)
輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)
適合機種-
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着
エコ商品
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
PhoenixContactPLC-RSCシリーズ.PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長.プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能ねじ止め端子接続コイル抑制用のLEDインジケータとダイオード250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ機械的寿命(リレー):1x107回幅広いアクセサリを用意
寸法(mm)80×6.2×94
取付方式DINレール
シリーズPLC-OSC-24DC/24DC/2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25→+60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG
色クロ
質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9
備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能
規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット
消費電力(W)4.68
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)-20~60
材質(ケース)アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22
保存温度(℃)-20~85
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け
通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能
絶縁耐圧2kV(電源及び信号)
過電流保護2つの信号ショートに対しての保護
保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと
端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス
保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC(クラスB)
ボーレート230.4kbps
結線コンバータ
使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと
入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
¥26,200
税込¥28,820
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃
幅(mm)2.2
色灰(RAL 7042)
高さ(mm)48.6
質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]
種類終端板
奥行(mm)29.1
シリーズD-ST
使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
部材PA
難燃性(UL94)V0クラス
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70
アズワン品番65-7773-78
許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
併用可能製品端子台
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609
アズワン品番65-7773-53
1袋(5個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09Y7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:660 V ac●極数:3●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7351-35
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09X7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:600 V ac●極数:3●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1197
アズワン品番65-7351-09
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09T7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。 TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。
仕様●コイル電圧:480 V ac●極数:3●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1181
アズワン品番65-7350-60
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D25X7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:600 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7326-56
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1D18J7)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:12 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7266-41
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09W7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7351-55
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D12Y7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:660 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7296-78
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D12RD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:440 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:95mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7304-57
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。